ALLEGRO SAFETY 일반 벽 케이스
스타일 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 문 유형 | 높이 | 항목 | 자재 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4500-10 | - | - | - | - | - | 일반 벽 케이스용 라벨 키트 | - | - | ₩ 18,327 | |
B | 4200 | 14 " | - | 13 " | 왼쪽 금속 힌지의 단일 수직 창 | 30 " | 보관 케이스 | 연강 | 일반 단일 문 | ₩ 466,072 | |
A | 4500 년 | 14 " | 노란색 | 9 1 / 2 " | 싱글, 힌지형 및 리벳형 | 21 " | 보관 케이스 | 자외선 억제제가 포함된 ABS | - | ₩ 328,618 | |
C | 4500-R | 14 " | 빨간색 | 9 1 / 2 " | 싱글, 힌지형 및 리벳형 | 21 " | 보관 케이스 | 자외선 억제제가 포함된 ABS | - | ₩ 335,745 | |
A | 4500-W | 14 " | 백 | 9 1 / 2 " | 싱글, 힌지형 및 리벳형 | 21 " | 보관 케이스 | 자외선 억제제가 포함된 ABS | - | ₩ 328,618 | |
D | 4400 년 | 14 " | 노란색 | 9 1 / 2 " | 싱글, 힌지형 및 리벳형 | 18 " | 보관 케이스 | 자외선 억제제가 포함된 ABS | - | ₩ 256,836 | |
E | 4500-G | 14 " | 초록색 | 9 1 / 2 " | 싱글, 힌지형 및 리벳형 | 21 " | 보관 케이스 | 자외선 억제제가 포함된 ABS | - | ₩ 335,745 | |
F | 4205 | 30 1 / 4 " | - | 9 3 / 4 " | - | 30 1 / 4 " | 보관 케이스 | - | 선반 3개가 있는 일반 XNUMX도어 수납 벽 케이스 | ₩ 722,909 | RFQ
|
일반 벽 케이스
Allegro 일반 벽 케이스는 보관 및 운송 중 마모를 방지하여 호흡기를 깨끗하고 안전하게 유지합니다. 아실론트릴 부타디엔 스티렌(ABS) 구조로 부식 및 유해한 UV 방사에 저항하고 먼지와 습기로부터 보호하기 위해 고무 도어 씰과 통합되어 있습니다. 이러한 케이스는 소화기, 안전 문서, MSDS, 방화 담요, 개인 보호 장비(PPE), 청력 보호 키트, 호흡보호구 밀착 테스트 장비, 손 보호 키트, 보안경 및 유출 키트에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핀 터미널
- 메쉬 스크린 및 비닐 커튼 도어
- 문 정지
- 볼트 클램프
- 소용돌이 튜브
- 나사
- 마감 용품
- 청력 보호
- 전기관련 테스터
- 공기처리
- CENTRAL SPECIALTIES LTD 이코노미 우드 트레이 스탠드
- BESSEY 교체 클램프 Morpad 1-1 / 2 인치
- LIFT-ALL 슬링 와이어 로프
- WILKERSON 08 시리즈 엔드 블록 커넥터
- ZSI-FOSTER Beta Twin, 스태킹 어셈블리
- WESTWARD 스위블 어셈블리, 1/2s
- HUMBOLDT 스크류 압축기 클램프
- MORSE DRUM 실린더
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDVS 단일 감속 감속기