항목 | 보관 케이스 |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 9 1 / 2 " |
문 유형 | 싱글, 힌지형 및 리벳형 |
높이 | 21 " |
자재 | 자외선 억제제가 포함된 ABS |
제품 데이터 시트 | allegro-safety-4400-y.pdf |
씰 재질 | 부나 엔 |
선반 재료 | 클리어 캐스트 아크릴 |
선반 유형 | 선반 위치를 위한 XNUMX개의 슬롯 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 5 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9403200090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 문 유형 | 높이 | 항목 | 자재 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4200 | 14 " | - | 13 " | 왼쪽 금속 힌지의 단일 수직 창 | 30 " | 보관 케이스 | 연강 | 일반 단일 문 | ₩ 466,072 | ||
4400 년 | 14 " | 노란색 | 9 1 / 2 " | 싱글, 힌지형 및 리벳형 | 18 " | 보관 케이스 | 자외선 억제제가 포함된 ABS | - | ₩ 256,836 | ||
4500-10 | - | - | - | - | - | 일반 벽 케이스용 라벨 키트 | - | - | ₩ 18,327 | ||
4500-G | 14 " | 초록색 | 9 1 / 2 " | 싱글, 힌지형 및 리벳형 | 21 " | 보관 케이스 | 자외선 억제제가 포함된 ABS | - | ₩ 335,745 | ||
4500-W | 14 " | 백 | 9 1 / 2 " | 싱글, 힌지형 및 리벳형 | 21 " | 보관 케이스 | 자외선 억제제가 포함된 ABS | - | ₩ 328,618 | ||
4500 년 | 14 " | 노란색 | 9 1 / 2 " | 싱글, 힌지형 및 리벳형 | 21 " | 보관 케이스 | 자외선 억제제가 포함된 ABS | - | ₩ 328,618 | ||
4205 | 30 1 / 4 " | - | 9 3 / 4 " | - | 30 1 / 4 " | 보관 케이스 | - | 선반 3개가 있는 일반 XNUMX도어 수납 벽 케이스 | ₩ 722,909 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.