항목 | 제세 동기 보관 캐비닛 |
경보 종류 | 들리는 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 9 1 / 4 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 20가. |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
높이 | 20 " |
안쪽 깊이 | 8 3 / 4 " |
내부 높이 | 20 " |
내부 폭 | 20 1 / 8 " |
자재 | 연강 |
소음 수준 | 90 DB |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-4210-01.pdf |
크기 | 13 "x 13"x 3/4 " |
스타일 | 소형 단일 도어 |
스위치 유형 | 도어 활성화 |
UPC | 741851421001 |
전압 | 9V DC |
폭 | 20 1 / 4 " |
창 재질 | 강화 유리 |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9403200090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.