항목 | 제세 동기 보관 캐비닛 |
케이스 색상 | 검정 |
문 유형 | 싱글, 힌지형 및 리벳형 |
외부 깊이 | 9 1 / 2 " |
외부 높이 | 18 " |
외부 폭 | 14 " |
안쪽 깊이 | 7 1 / 2 " |
내부 높이 | 16 " |
내부 폭 | 12 " |
자재 | 아크릴로 니트릴 부타디엔 스티렌 |
슬롯 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | allegro-safety-4400-da.pdf |
씰 재질 | 부나 엔 |
선반 재료 | 클리어 캐스트 아크릴 |
선반 크기 | 12 3 / 4 "X 12 1 / 4"6 1 / 4 " |
크기 | 8 "X 12" |
소음 수준 | 130 dB |
스타일 | 소형 단일 도어 |
UPC | 741851440019 |
전압 | 9V DC |
창 재질 | 캐스트 아크릴 |
선박 중량 (kg) | 5 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 9403200090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.