항목 | 인공 호흡기 벽 케이스 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
깊이 | 9 1 / 2 " |
문 유형 | 싱글, 힌지형 및 리벳형 |
높이 | 21 " |
자재 | ABS |
슬롯 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-4500.pdf |
씰 재질 | 부나 엔 |
선반 재료 | 클리어 캐스트 아크릴 |
UPC | 741851450049 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 5 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9403200090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
4550 | 높은 가시성 녹색 | ₩ 440,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.