FLAMBEAU 부품 상자 및 상자
조정 가능한 구획 상자
Flambeau 조정 가능한 보관함 상자는 반투명 뚜껑이 있는 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하므로 전기, 전자 또는 낚시 부품은 물론 도구 및 의약품을 보관하는 데 이상적입니다. 이 브랜드의 Tuff Tainer 변형 제품은 특허 받은 ZeRust VCI 폴리머 기술로 설계되어 무독성, 무취, 유지 보수가 필요 없는 증기 차폐막을 제공하고 노출된 내용물에서 산화 환원 반응을 방지합니다. 은 제품을 보관하기 위해 최대 5년의 보관 수명을 제공하는 변색 방지 칸막이가 장착되어 있습니다. Flambeau IDS(Infinite Divider System) 시리즈 용기는 내구성 있는 화학 물질과 폴리프로필렌으로 제작되어 골이 있는 구획 위로 각 칸막이를 최대 1/16인치까지 이동할 수 있는 편안함을 제공하며 1 - 73 구획 옵션으로 제공됩니다. 1.25, 1.5 및 2인치 깊이 변형으로 제공되는 다양한 Flambeau 구획 상자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Flambeau 조정 가능한 보관함 상자는 반투명 뚜껑이 있는 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하므로 전기, 전자 또는 낚시 부품은 물론 도구 및 의약품을 보관하는 데 이상적입니다. 이 브랜드의 Tuff Tainer 변형 제품은 특허 받은 ZeRust VCI 폴리머 기술로 설계되어 무독성, 무취, 유지 보수가 필요 없는 증기 차폐막을 제공하고 노출된 내용물에서 산화 환원 반응을 방지합니다. 은 제품을 보관하기 위해 최대 5년의 보관 수명을 제공하는 변색 방지 칸막이가 장착되어 있습니다. Flambeau IDS(Infinite Divider System) 시리즈 용기는 내구성 있는 화학 물질과 폴리프로필렌으로 제작되어 골이 있는 구획 위로 각 칸막이를 최대 1/16인치까지 이동할 수 있는 편안함을 제공하며 1 - 73 구획 옵션으로 제공됩니다. 1.25, 1.5 및 2인치 깊이 변형으로 제공되는 다양한 Flambeau 구획 상자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 항목 | 자재 | 구획 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T600 | ₩19,722 | |||||||
B | T9007 | ₩38,342 | |||||||
C | T2003 | ₩6,807 | |||||||
D | 999-2 | ₩39,322 | |||||||
E | T9500 | ₩69,825 | |||||||
F | T9200 | ₩54,197 | |||||||
G | T4008 | ₩10,885 | |||||||
H | T4007AT | ₩10,885 | |||||||
I | 6703TW | ₩7,350 | |||||||
J | 5007 | ₩20,772 | |||||||
K | 3003 | ₩8,715 | |||||||
L | 1002 | ₩6,282 | |||||||
M | T7004 | ₩20,195 | |||||||
N | T300 | ₩11,865 | |||||||
O | T9101AT | ₩25,934 | |||||||
P | T9101 | ₩32,427 | |||||||
Q | T1002 | ₩4,357 | |||||||
R | 6004R | - | RFQ | ||||||
S | 4007 | ₩13,720 | |||||||
T | 2003 | ₩7,350 | |||||||
U | T7003 | ₩26,355 | |||||||
V | T5008 | ₩14,070 | |||||||
W | T5007AT | ₩14,017 | |||||||
X | T9501 | ₩68,127 | |||||||
Y | T9502 | ₩77,980 |
컴 파트먼트 박스
Flambeau 보관함 상자는 소형 전기/전자 제품, 낚시 도구, 수공구 및 의약품을 정리, 보관 및 보호하는 데 이상적입니다. 이 구획 상자는 스티렌-부타디엔 폴리머/폴리프로필렌/셀룰로오스 프로피오네이트로 만들어지며 더 나은 구성 및 품목 분류를 위해 디바이더를 이동할 수 있는 특허받은 IDS(무한 분배기 시스템) 시설이 있습니다. 또한 분리 가능한 뚜껑이 장착되어 있으며 완전히 재활용할 수 있는 생분해성 변형 제품으로 제공됩니다. TuffTainer 시리즈 구획 상자에는 다른 표준 상자에 비해 8개의 추가 상자가 포함되어 있으며 노출된 내용물의 산화 환원 반응을 방지하기 위해 무독성, 무취 증기 차폐를 제공하는 ZeRust VCI 폴리머 기술이 특징입니다. 1~40개의 구획 변형으로 제공되는 다양한 상자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Flambeau 보관함 상자는 소형 전기/전자 제품, 낚시 도구, 수공구 및 의약품을 정리, 보관 및 보호하는 데 이상적입니다. 이 구획 상자는 스티렌-부타디엔 폴리머/폴리프로필렌/셀룰로오스 프로피오네이트로 만들어지며 더 나은 구성 및 품목 분류를 위해 디바이더를 이동할 수 있는 특허받은 IDS(무한 분배기 시스템) 시설이 있습니다. 또한 분리 가능한 뚜껑이 장착되어 있으며 완전히 재활용할 수 있는 생분해성 변형 제품으로 제공됩니다. TuffTainer 시리즈 구획 상자에는 다른 표준 상자에 비해 8개의 추가 상자가 포함되어 있으며 노출된 내용물의 산화 환원 반응을 방지하기 위해 무독성, 무취 증기 차폐를 제공하는 ZeRust VCI 폴리머 기술이 특징입니다. 1~40개의 구획 변형으로 제공되는 다양한 상자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전반적인 깊이 | 색상 | 항목 | 전체 높이 | 전체 폭 | 자재 | 구획 수 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5200CL | ₩17,482 | |||||||||
B | 5129CL | ₩44,345 | |||||||||
C | M812 | ₩30,730 | |||||||||
D | 5129-1 | ₩40,355 | |||||||||
E | M824 | ₩30,730 | |||||||||
F | 1024-2 | ₩80,097 | |||||||||
G | 5130CL | ₩44,345 | |||||||||
H | 5126CL | ₩24,797 | |||||||||
I | 5127CL | ₩24,797 | |||||||||
J | T220 | ₩6,632 | |||||||||
K | T221 | ₩6,632 | |||||||||
L | T215 | ₩7,892 | |||||||||
M | T210 | ₩7,892 | |||||||||
N | T219 | ₩7,892 | |||||||||
O | T201 | ₩12,932 | |||||||||
P | T203 | ₩12,932 | |||||||||
Q | T200 | ₩12,932 | |||||||||
R | T618 | ₩16,747 | |||||||||
S | T606D | ₩18,830 | |||||||||
T | T606 | ₩16,747 | |||||||||
U | 6666KC | ₩22,452 | |||||||||
V | T602 | ₩16,747 | |||||||||
W | T623 | ₩14,437 | |||||||||
X | T612 | ₩18,007 | |||||||||
Y | 6654KD | ₩22,452 |
부품 보관 유틸리티 상자
드라이 스토리지 도구 상자
작은 부품 캐비닛 5 구획
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8500SB | ad9lmh | ₩ 271,915 |
빌딩 박스 휴대용 보관 시스템
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6730HB | AC9VLY | ₩ 144,830 |
소형 부품 캐비닛 블랙 / 클리어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8500JT | ag9fel | ₩ 318,675 |
스텝 스툴 보관함 안전 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
22500-3 | AB2TQW | - | RFQ |
ESD 보관함 8-3 / 4 인치 깊이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C801 | AG9FET | - | RFQ |
ESD 컴파트먼트 박스 블랙
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C824 | AG9FEF | - | RFQ |
더 알아보기
- 펜치
- 자동차 전기
- 특수히터
- 차량 청소/외관
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 체크 및 풋 밸브
- 호흡기 액세서리
- 크롤링 공간 및 지하 팬
- 굴절계
- 캐스터 액세서리
- LIFT-ALL 슬링 후크
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 음료 디스펜서 블랙
- STANLEY 소켓 연장
- AKRO-MILS 30040 Shelfmax 선반통
- TE-CO 소켓 비트 3/8 "드라이브
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-16 Un
- EATON NRX 시리즈 보조 스위치
- JOHNSON CONTROLS 바이 패스 밸브
- GROVE GEAR GR 시리즈, FMQ-LL 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- SQUARE D 압력 및 진공 스위치