항목 | 스텝 스툴 보관함 |
색상 | 안전 노란색 |
구획 깊이 | 15-1 / 2 " |
구획 높이 | 7-1 / 2 " |
구획 폭 | 9" |
래치 유형 | 하나의 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
구획 수 | 2 |
분리 가능한 분배기 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 13.25 " |
전체 높이 | 13.25 " |
전체 폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 3.46 |
선박 높이 (cm) | 33.78 |
선박 길이 (cm) | 55.12 |
선박 폭 (cm) | 38.35 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.