항목 | 드라이 스토리지 도구 상자 |
색상 | 검정 |
구획 깊이 | 6-3 / 4 " |
구획 높이 | 7-1 / 4 " |
구획 폭 | 13.0 " |
래치 유형 | 하나의 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
구획 수 | 2 |
분리 가능한 분배기 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 40.12 " |
전체 높이 | 10.25 " |
전체 폭 | 15.125 |
선박 중량 (kg) | 1.29 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1418 | 10.5 " | 12.25 " | 17.5 " | ₩ 75,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.