핸드 헬드 펀치
솔리드 펀치
Mayhew 솔리드 펀치는 핀 펀치와 함께 사용되어 자동차 및 산업 기계 유지보수 응용 분야에서 리벳을 녹아웃하고 고착 및 타이트한 핀/키를 푸는 데 사용됩니다. 이 육각 펀치는 굽힘/깨짐 없이 가혹한 충격을 견딜 수 있는 합금강 구조와 마모가 심한 조건에 견딜 수 있는 흑색 산화물 마감이 특징입니다. 엄격한 공차를 쉽게 수용할 수 있도록 가공되었습니다. 5/32, 3/16, 5/16 및 3/8인치 팁 크기로 제공되는 다양한 솔리드 펀치 중에서 선택하십시오.
Mayhew 솔리드 펀치는 핀 펀치와 함께 사용되어 자동차 및 산업 기계 유지보수 응용 분야에서 리벳을 녹아웃하고 고착 및 타이트한 핀/키를 푸는 데 사용됩니다. 이 육각 펀치는 굽힘/깨짐 없이 가혹한 충격을 견딜 수 있는 합금강 구조와 마모가 심한 조건에 견딜 수 있는 흑색 산화물 마감이 특징입니다. 엄격한 공차를 쉽게 수용할 수 있도록 가공되었습니다. 5/32, 3/16, 5/16 및 3/8인치 팁 크기로 제공되는 다양한 솔리드 펀치 중에서 선택하십시오.
드라이브 핀 펀치
롱 테이퍼 펀치
널링 그립이있는 황동 드라이브 핀 펀치
찌르기 펀치
Mayhew 프릭 펀치는 절단 또는 리벳팅 전에 금속 공작물의 스크라이빙 라인에 적합합니다. 이 육각 펀치는 단단한 금속을 쉽게 스크라이빙할 수 있는 날카로운 앵글 팁과 마모 조건에 대한 충격 강도 및 내성을 위한 흑색 산화물 마감 강철 구조를 특징으로 합니다. 3/16 및 1/8인치 팁 크기로 제공되는 다양한 찌르기 펀치 중에서 선택하십시오.
Mayhew 프릭 펀치는 절단 또는 리벳팅 전에 금속 공작물의 스크라이빙 라인에 적합합니다. 이 육각 펀치는 단단한 금속을 쉽게 스크라이빙할 수 있는 날카로운 앵글 팁과 마모 조건에 대한 충격 강도 및 내성을 위한 흑색 산화물 마감 강철 구조를 특징으로 합니다. 3/16 및 1/8인치 팁 크기로 제공되는 다양한 찌르기 펀치 중에서 선택하십시오.
핀 펀치, 엑스트라 롱
드라이브 핀 펀치
스타일 | 모델 | 디자인 | 마녀 | 항목 | 길이 | 테더 가능 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J48014 | ₩20,825 | |||||||
B | J48516L | ₩29,137 | |||||||
B | J48014L | ₩26,827 | |||||||
B | J48732L | ₩26,617 | |||||||
A | J48732 | ₩21,157 | |||||||
B | J48532L | ₩22,434 | |||||||
A | J48532 | ₩17,430 | |||||||
C | J155 / 8 | ₩50,540 | |||||||
A | J48516 | ₩22,120 | |||||||
A | J48332 | ₩14,507 | |||||||
A | J48316 | ₩18,112 | |||||||
A | J48116 | ₩14,385 | |||||||
A | J48038 | ₩26,950 | |||||||
A | J48018 | ₩15,890 | |||||||
D | J471/2X1/4 | ₩20,072 | |||||||
D | J477/16X7/32 | ₩22,102 | |||||||
D | J473/8X3/16 | ₩14,735 | |||||||
D | J475/16X5/32 | ₩17,920 | |||||||
D | J475/16X1/8 | ₩13,807 | |||||||
D | J471/4X3/32 | ₩15,382 | |||||||
D | J471/4X1/16 | ₩13,982 | |||||||
E | J48532LS2 | ₩25,182 | |||||||
E | J48316LS2 | ₩25,567 | |||||||
E | J48732LS2 | ₩30,047 | |||||||
E | J48014LS2 | ₩28,630 |
소형 중공 펀치
Mayhew에서 제조한 휴대용 중공 펀치는 개스킷, 와셔 또는 밀봉 링의 내경 및 외경 절단에 이상적입니다. 날렵한 타격 맨드릴과 함께 이 펀치를 사용하여 폼, 판지, 가죽, 고무 섬유, 플라스틱, 납 또는 경량 판금과 같은 다양한 재료를 정밀하게 절단할 수 있습니다. 이 Mayhew 할로우 펀치는 흑색 산화 합금강으로 만들어졌으며 한 번의 타격으로 동심원을 펀칭하기 위한 이중 절단 헤드가 특징입니다. Raptor Supplies 다양한 팁 크기와 길이의 중공 펀치를 다양하게 제공합니다.
Mayhew에서 제조한 휴대용 중공 펀치는 개스킷, 와셔 또는 밀봉 링의 내경 및 외경 절단에 이상적입니다. 날렵한 타격 맨드릴과 함께 이 펀치를 사용하여 폼, 판지, 가죽, 고무 섬유, 플라스틱, 납 또는 경량 판금과 같은 다양한 재료를 정밀하게 절단할 수 있습니다. 이 Mayhew 할로우 펀치는 흑색 산화 합금강으로 만들어졌으며 한 번의 타격으로 동심원을 펀칭하기 위한 이중 절단 헤드가 특징입니다. Raptor Supplies 다양한 팁 크기와 길이의 중공 펀치를 다양하게 제공합니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 50577 | ₩64,137 | |||
A | 50578 | ₩69,562 | |||
B | 50574 | ₩68,302 | |||
A | 50524 | ₩79,520 | |||
A | 50523 | ₩78,960 | |||
A | 50576 | ₩66,027 | |||
B | 50571 | ₩55,090 | |||
A | 50516 | ₩57,680 | |||
B | 50569 | ₩48,440 | |||
A | 50519 | ₩65,380 | |||
B | 50573 | ₩58,152 | |||
A | 50518 | ₩61,337 | |||
B | 50514 | ₩49,822 | |||
C | 50564 | ₩41,317 | |||
C | 50565 | ₩45,272 | |||
C | 50566 | ₩46,567 | |||
B | 50568 | ₩44,327 | |||
B | 50512 | ₩48,422 | |||
B | 50511 | ₩50,487 | |||
D | 50559 | ₩35,297 | |||
D | 50558 | ₩33,215 | |||
D | 50555 | ₩33,512 | |||
D | 50551 | ₩32,165 | |||
D | 50503 | ₩31,640 | |||
D | 50560 | ₩35,052 |
핀 펀치
스타일 | 모델 | 마녀 | 길이 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J501 / 2S2 | ₩21,420 | ||||
A | J501 / 4S2 | ₩16,730 | ||||
A | J503 / 8S2 | ₩21,192 | ||||
A | J503 / 16S2 | ₩16,327 | ||||
A | J505 / 16S2 | ₩19,495 | ||||
A | J507 / 16S2 | ₩20,860 |
드리프트 펀치
스타일 | 모델 | 건설 | 마녀 | 길이 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J965 / 16 | ₩28,559 | |||||
A | J963 / 8 | ₩32,742 | |||||
A | J963 / 4 | ₩49,997 | |||||
A | J965 / 8 | ₩38,727 | |||||
A | J967 / 16 | ₩32,759 | |||||
A | J961 / 4 | ₩28,734 | |||||
A | J961 / 2 | ₩31,325 | |||||
B | J9612B | ₩53,112 | |||||
C | J9634HB | ₩147,017 | |||||
D | J9638B | ₩39,777 | |||||
E | J9634B | ₩112,192 | |||||
F | J965 / 16S2 | ₩31,850 | |||||
F | J963 / 8S2 | ₩32,165 | |||||
F | J963 / 4S2 | ₩54,232 | |||||
F | J961 / 4S2 | ₩31,430 | |||||
F | J961 / 2S2 | ₩39,970 | |||||
F | J965 / 8S2 | ₩41,632 | |||||
F | J967 / 16S2 | ₩38,920 |
스타일 | 모델 | 마녀 | 길이 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J471-2X1-4-TT | ₩60,305 | ||||
A | J477-16X7-32TT | ₩61,722 | ||||
A | J475-16X1-8-TT | ₩56,542 |
핸드 헬드 펀치
휴대용 펀치는 핀과 부싱을 제거하고 강철 물체를 자르거나 분할하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 정렬, 아크, 바, 불 핀, 베어링 레이스, 드라이브 핀, 드리프트, 중공 및 더브 테일 펀치와 같은 다양한 핸드 헬드 펀치를 제공합니다. 올팍스, 앰프코, 프로토, Stanley, General, Keysco Tools, Klein Tools 및 Westward. 도브테일 펀치는 개스킷의 외경이 절단할 재료의 폭보다 클 때 맞물린 도브테일 조인트를 제작하는 데 이상적입니다. 이 장치는 고강도 강철 구조와 패딩 처리된 고무 그립을 갖추고 있어 연속 작업 중에 최대한의 편안함을 제공합니다. 플랜지 개스킷의 빠르고 쉬운 정밀 홀 펀칭을 위해 할로우 펀치는 한 번의 작업으로 단일 직경 홀(볼트 홀)과 이중 직경 링(와셔)을 모두 만들 수 있는 고유한 디자인 때문에 이상적인 옵션입니다. 그들은 최고의 성능을 위해 날카롭게 유지되는 강화 강철 중공 커팅 헤드를 가지고 있습니다.
더 알아보기
- 차단밸브
- 푸시 버튼
- 카펫 도구 키트
- 자동차 견인
- 농업 테스트
- 용접 헬멧
- 로커 스위치
- 임시 작업 현장 조명 액세서리
- 폰초 스
- 유압 수동 스택 밸브 볼트 키트
- APPROVED VENDOR 호스 Bibbs
- POWERS 혼합 밸브, 무연 황동
- FPE NFJ 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- DYNAQUIP CONTROLS 시간 제한 전기 자동 배수 밸브
- SPEAKMAN 첼시 컬렉션 시리즈
- PASS AND SEYMOUR 단일 리셉터클 부드러운 개구부
- OIL SAFE 부식 표시기
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 필터 홀더
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 YSS 시리즈 스톡 강철 및 주철 평 기어
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 연마재 절단 및 절단 휠