MAYHEW TOOLS Hand Held Hollow Punch
스타일 | 모델 | 길이 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 50578 | 1 11 / 16 " | 50mm | ₩ 69,475 | |
A | 50523 | 1 11 / 16 " | 1-3 / 4 " | ₩ 78,960 | |
B | 50574 | 1 11 / 16 " | 42mm | ₩ 65,887 | |
A | 50524 | 1 11 / 16 " | 1-7 / 8 " | ₩ 79,520 | |
A | 50576 | 1 11 / 16 " | 46mm | ₩ 66,027 | |
A | 50577 | 1 11 / 16 " | 48mm | ₩ 64,137 | |
B | 50573 | 1.5 " | 40mm | ₩ 58,152 | |
A | 50519 | 1.5 " | 1-7 / 16 " | ₩ 65,380 | |
B | 50569 | 1.5 " | 32mm | ₩ 48,440 | |
B | 50571 | 1.5 " | 36mm | ₩ 55,090 | |
A | 50518 | 1.5 " | 1-3 / 8 " | ₩ 59,465 | |
A | 50516 | 1.5 " | 1-1 / 4 " | ₩ 56,612 | |
B | 50512 | 1.25 " | 1" | ₩ 48,422 | |
B | 50568 | 1.25 " | 30mm | ₩ 44,327 | |
B | 50511 | 1.25 " | 7 / 8 " | ₩ 49,682 | |
B | 50514 | 1.25 " | 1-1 / 8 " | ₩ 46,567 | |
C | 50564 | 1.25 " | 22mm | ₩ 40,092 | |
C | 50566 | 1.25 " | 26mm | ₩ 46,567 | |
C | 50565 | 1.25 " | 24mm | ₩ 45,272 | |
D | 50559 | 1.125 " | 12mm | ₩ 35,297 | |
D | 50555 | 1.125 " | 7mm | ₩ 33,512 | |
D | 50560 | 1.125 " | 14mm | ₩ 32,812 | |
C | 50508 | 1.125 " | 9 / 16 " | ₩ 34,720 | |
C | 50561 | 1.125 " | 16mm | ₩ 32,357 | |
C | 50562 | 1.125 " | 18mm | ₩ 35,682 | |
C | 50506 | 1.125 " | 7 / 16 " | ₩ 33,512 | |
D | 50503 | 1.125 " | 1 / 4 " | ₩ 29,697 | |
C | 50509 | 1.125 " | 5 / 8 " | ₩ 34,405 | |
D | 50553 | 1.125 " | 5mm | ₩ 33,005 | |
D | 50551 | 1.125 " | 3mm | ₩ 32,147 | |
D | 50501 | 1.125 " | 1 / 8 " | ₩ 32,725 | |
C | 50563 | 1.125 " | 20mm | ₩ 36,592 | |
D | 50558 | 1.125 " | 10mm | ₩ 33,215 | |
D | 50550 | 1.125 " | 2mm | ₩ 32,147 | |
D | 50526 | 1.125 " | 5 / 32 " | ₩ 31,692 | |
D | 50504 | 1.125 " | 5 / 16 " | ₩ 32,287 | |
D | 50502 | 1.125 " | 3 / 16 " | ₩ 30,170 | |
D | 50556 | 1.125 " | 8mm | ₩ 33,495 | |
A | 50546 | 1.875 " | 2-3 / 8 " | ₩ 164,640 | |
A | 50543 | 1.875 " | 2-1 / 4 " | ₩ 159,162 | |
A | 50541 | 1.875 " | 2-1 / 8 " | ₩ 144,497 |
소형 중공 펀치
Mayhew에서 제조한 휴대용 중공 펀치는 개스킷, 와셔 또는 밀봉 링의 내경 및 외경 절단에 이상적입니다. 날렵한 타격 맨드릴과 함께 이 펀치를 사용하여 폼, 판지, 가죽, 고무 섬유, 플라스틱, 납 또는 경량 판금과 같은 다양한 재료를 정밀하게 절단할 수 있습니다. 이 Mayhew 할로우 펀치는 흑색 산화 합금강으로 만들어졌으며 한 번의 타격으로 동심원을 펀칭하기 위한 이중 절단 헤드가 특징입니다. Raptor Supplies 다양한 팁 크기와 길이의 중공 펀치를 다양하게 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼핀 해머
- 공기 조절기
- 플라스틱 사각 봉
- 힌지 형 안전 인터록 스위치
- 냉각 조끼 삽입물
- 가스 용접 장비
- 기계 유체
- 변압기
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 연마 숫돌
- SELLSTROM 소방 담요 및 캐비닛
- BURNDY Hylug 시리즈 구리 터미널
- EATON 역회전 방지 스타터 조합
- Cementex USA 높은 레버리지 펜치
- WEILER 트위스트 휠
- LINN GEAR 강화 마이터기어
- ALL MATERIAL HANDLING 숨겨진 트리거가 있는 ESLH 시리즈 눈 자체 잠금 후크
- HUMBOLDT 아크릴 실린더
- HUMBOLDT 모래 등가 테스트 세트
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BR 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기