그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중공 펀치 |
건설 | 흑색 산화물 합금강 |
디자인 | 일주 |
길이 | 1.5 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 40mm |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | FR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.