VAL-MATIC 자동 체크 밸브
Val-Matic 사일런트 체크 밸브는 소음 없는 작동과 비용이 중요한 문제인 다른 체크 밸브보다 선호됩니다. 이 조용한 체크 밸브는 원심 펌프 및 HVAC 시스템에서 소음 없이 역류를 확인하는 데 필수적입니다. 짧은 스트로크와 스프링 보조 클로저로 인해...e 가장 빠르게 닫히는 체크 밸브.더 읽기
스타일 | 모델 | 흐름 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1825A.1 | 150 최대. gpm | 5.5 " | 2.5 " | 7" | ₩ 1,190,175 | |
A | 1803A.1 | 225 최대. gpm | 6" | 3" | 7.5 " | ₩ 1,307,460 | |
A | 1804A.1 | 400 최대. gpm | 7.25 " | 4mm | 9" | ₩ 1,680,612 | |
A | 1805A.1 | 625 최대. gpm | 8.5 " | 5" | 10 " | ₩ 2,275,700 | |
A | 1806A.1 | 900 최대. gpm | 9.75 " | 6 | 11 " | ₩ 2,824,447 | |
A | 1808A.1 | 1600 최대. gpm | 12.5 " | 8 | 13.5 " | ₩ 4,195,362 | |
A | 1810A.1 | 2500 최대. gpm | 15.5 " | 10 | 16 " | ₩ 6,132,734 | |
A | 1812A.1 | 3500 최대. gpm | 19 " | 12 " | 20 " | ₩ 9,533,685 |
사일런트 체크 밸브
Val-Matic 범용 체크 밸브는 음용수 및 높은 헤드가 필요한 수직 흐름 응용 분야에 사용하기에 이상적인 인라인 무소음 본체로 설계되었습니다. 이러한 비슬램 체크 밸브에는 스프링이 장착되어 있으며 100000회 이상 테스트를 거쳐 갑작스러운 펌프 정지 또는 밸브 디스크 폐쇄로 인한 워터 해머 효과(고압 충격파)를 제거합니다. Val-Matic 체크 밸브는 흐름 역전 전에 밸브를 닫기 위해 함께 작동하는 짧은 선형 스트로크 및 스프링 리턴 동작과 전체 흐름 영역을 제공하기 위한 빠른 폐쇄 메커니즘이 있는 확장된 본체를 특징으로 합니다. 그들은 또한 각각 높은 정밀도와 진동 부하 감소를 위한 금속 대 금속 안착 시설과 이중 가이드 디스크를 갖추고 있습니다. Val-Matic 체크 밸브는 무연 구성 요소 포함에 대해 NSF/ANSI 372 인증을 받았으며 음용수 사용에 대해 NSF/ANSI 61 인증을 받았습니다.
작동 메커니즘
- 흐름이 발생하면 밸브 디스크가 시트에서 들어 올려 전방 흐름을 허용합니다.
- 펌프가 멈추면 밸브의 스프링이 흐름이 역전되기 전에 디스크를 강제로 닫습니다.
특징
- Val-Matic 사일런트 체크 밸브에는 밸브 신뢰성을 보장하기 위해 견고한 스프링이 있습니다.
- 내구성과 수명 연장을 위해 금속 대 금속 시트가 있습니다.
- 이 밸브는 비슬램 폐쇄를 보장하기 위해 짧은 스트로크와 스프링 리턴을 가지고 있습니다.
- 긴 밸브 수명을 보장하기 위해 진동과 마모를 방지하는 이중 가이드 디스크가 있습니다.
- Val-Matic 사일런트 체크 밸브는 최대 200psi의 수압을 견딥니다.
표준 및 승인
- NSF372
- NSF61
- FM
- MSS-SP 125
자주 묻는 질문
이 밸브가 고속 흐름 조건을 견딜 수 있습니까?
Val-Matic은 150~3500gpm 범위의 최대 유속을 가진 다양한 무소음 체크 밸브를 제공합니다.
Val-Matic 사일런트 체크 밸브는 고온을 견딜 수 있습니까?
이 밸브는 최대 화씨 150도의 온도를 처리할 수 있습니다.
Val-Matic 사일런트 체크 밸브의 구성 재료는 무엇입니까?
Val-Matic 사일런트 체크 밸브는 주철 ASTM A 126으로 제작되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 처리 된 먼지 떨이
- 배관 니들 밸브
- 해머 드릴 비트 세트
- 케이블 프로텍터
- 필터 헤드
- 파이프/튜브/절연
- 용접 용품
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 수질 및 정화
- 솔레노이드
- ARROW FASTENER 와이어 및 케이블 스테이플 건
- QORPAK 페놀 병 뚜껑
- LIFT-ALL 웹 슬링, 유형 3
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 DWV 제작 피팅 스텁 안장 - 글루 온, 소켓
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 버터플라이 밸브, SS 러그, EPDM
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, UPS 볼 엔드 샤프트
- TIMKEN SDAF226 시리즈 테이퍼 보어 마운팅 필로우 블록
- CONDOR 코팅 장갑, 니트릴, 3/4 도트/이중 담금