항목 | 사일런트 체크 밸브 |
연결 유형 | 플랜지 |
크래킹 압력 | 0.5의 PSI |
흐름 | 225 최대. gpm |
길이 | 6" |
자재 | 주철 ASTM A 126 |
최대 온도 | 150도 F |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
시트 재질 | 무연 청동 |
크기 | 3" |
스프링 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 12.24 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8481302010 |
원산지 | US |
모델 | 흐름 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1825A.1 | 150 최대. gpm | 5.5 " | 2.5 " | 7" | ₩ 1,287,580 | |
1804A.1 | 400 최대. gpm | 7.25 " | 4mm | 9" | ₩ 1,818,145 | |
1805A.1 | 625 최대. gpm | 8.5 " | 5" | 10 " | ₩ 2,461,935 | |
1806A.1 | 900 최대. gpm | 9.75 " | 6 | 11 " | ₩ 3,155,950 | |
1808A.1 | 1600 최대. gpm | 12.5 " | 8 | 13.5 " | ₩ 4,538,712 | |
1810A.1 | 2500 최대. gpm | 15.5 " | 10 | 16 " | ₩ 6,634,652 | |
1812A.1 | 3500 최대. gpm | 19 " | 12 " | 20 " | ₩ 10,313,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.