그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레이디 얼 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 엽니다 |
보어 직경. | 60mm |
보어 공차 | + 0 / -0.015mm |
케이지 재질 | 프레스 스틸 |
동적 부하 용량 | 18,400의 파운드 |
산업 번호 | 6312 |
최대 RPM | 6300 |
외부 Dia. | 130mm |
외부 Dia. 공차 | + 0 / -0.018mm |
정적 부하 용량 | 11,700의 파운드 |
온도. 범위 | -40도 ~ 350도 F |
폭 | 31mm |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 3.1 |
선박 길이 (cm) | 13 |
선박 폭 (cm) | 13 |
HS 코드 | 8482105056 |
모델 | 최대 RPM | 베어링 소재 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 정적 부하 용량 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 / C3 | 34000 | 강철 | 10mm | 26mm | + 0 / -0.009mm | 440의 파운드 | - | 8mm | ₩ 6,930 | |
6001 / C3 | 30000 | 강철 | 12mm | 28mm | + 0 / -0.009mm | 540의 파운드 | - | 8mm | ₩ 7,612 | |
6002 / C3 | 28000 | 강철 | 15mm | 32 mm | + 0 / -0.01mm | 640의 파운드 | - | 9mm | ₩ 7,787 | |
6003 / C3 | 26000 | 강철 | 17mm | 35mm | + 0 / -0.01mm | 730의 파운드 | - | 10mm | ₩ 9,555 | |
6004 / C3 | 21000 | 강철 | 20mm | 42mm | + 0 / -0.01mm | 1,140의 파운드 | - | 12mm | ₩ 12,495 | |
6005 / C3 | 18000 | 강철 | 25mm | 47mm | + 0 / -0.01mm | 1,320의 파운드 | - | 12mm | ₩ 14,157 | |
6006 / C3 | 15000 | 강철 | 30mm | 55mm | + 0 / -0.013mm | 1,860의 파운드 | - | 13mm | ₩ 16,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.