그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롱 드라이브 핀 펀치 |
건설 | S2 스틸 |
디자인 | 역 테이퍼 |
마녀 | 3/8 |
길이 | 8" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 5/32 |
타입 | 슈퍼 듀티 |
UPC | 662679047115 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
원산지 | US |
모델 | 디자인 | 마녀 | 항목 | 길이 | 테더 가능 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J48014 | 1 피스 | 7 / 16 " | 드라이브 핀 펀치 | 5.75 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 4 " | ₩ 20,825 | |
J48014L | 1 피스 | 1 / 2 " | 드라이브 핀 펀치 | 8" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 4 " | ₩ 26,827 | |
J48018 | 1 피스 | 5 / 16 " | 드라이브 핀 펀치 | 4.75 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 8 " | ₩ 15,890 | |
J48038 | 1 피스 | 5 / 8 " | 드라이브 핀 펀치 | 6.5 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 8 " | ₩ 26,950 | |
J48116 | 1 피스 | 1 / 4 " | 드라이브 핀 펀치 | 4.125 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 16 " | ₩ 14,385 | |
J48316 | 1 피스 | 3 / 8 " | 드라이브 핀 펀치 | 5.25 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 16 " | ₩ 18,112 | |
J48332 | 1 피스 | 1 / 4 " | 드라이브 핀 펀치 | 4.5 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 32 " | ₩ 14,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.