PROTO 테더 지원 드라이브 핀 펀치
필터
구성: S2 스틸 , 설계: 2- 조각 , 테더 가능: 테더 준비
스타일 | 모델 | 마녀 | 길이 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J471-2X1-4-TT | 3 / 8 " | 6.75 " | 1 / 4 " | ₩ 67,007 | |
A | J477-16X7-32TT | 3 / 8 " | 6.375 " | 7 / 32 " | ₩ 68,582 | |
A | J475-16X1-8-TT | 5 / 16 " | 5.187 " | 1 / 8 " | ₩ 62,825 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패키지 터미널 에어컨 PTAC
- 일반 선반 도구
- 배선 조합 장치
- 스파 및 온수 욕조 히터
- 표면 테스터 액세서리
- 디스 펜싱 건
- 온도계/습도계
- DC 모터
- 히트 건 및 액세서리
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- PARKER 스트리트 엘보, 45도, 스테인리스 스틸
- CADDY INDUSTRIAL SALES 파이프 클램프
- HANSEN 유압 퀵 커플러, 아연 도금 강철, 1/4 "
- SQUARE D 헤비 듀티, 가용성, 240VAC / DC 안전 스위치
- APPROVED VENDOR 니플 3/8 인치
- APPROVED VENDOR 체크 밸브
- BATTERY DOCTOR 케이블 타이 앵커
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 3/8-16 unc
- EATON 임페리얼 스레드 마운팅 하드웨어
- WEG 전기 모터, 60Hp