드릴 프레스
많은 응용 분야에서는 목재나 금속 조각을 개조해야 합니다. 너트와 볼트가 장착된 구멍을 사용하여 서로 연결됩니다. 완벽하게 맞으려면 정확한 크기의 구멍이 필요합니다....자세히 보기
벨트 바닥 드릴 프레스
방사형 암 드릴 프레스
방사형 드릴링 머신
프리미엄 드릴 프레스
바닥 드릴 프레스
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 암페어 AC | 기본 크기 | 상 | 전압 | 척 사이즈 | 모터 HP | 속도의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JDP-17 | ₩2,507,400 | |||||||||
B | 354500 | ₩4,267,340 | |||||||||
C | JDP-20EVST -230 | ₩12,465,005 | |||||||||
C | JDP-20EVST-460 | ₩12,666,482 | |||||||||
D | JDP-20VS-3 | ₩10,009,597 | |||||||||
D | JDP-20VS-1 | ₩9,837,502 | |||||||||
E | 354170 | ₩2,861,932 |
금속용 방사형 드릴 프레스
마이크로 드릴 프레스, 1/4 HP 모터, 1800 RPM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2LKU8 | AC2NEQ | ₩ 1,893,289 |
벤치 드릴 Pres 벨트 15 인치 115v 3/4 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
354401 | AD2YTA | ₩ 1,675,975 |
벤치 드릴 프레스 14-1 / 8 인치 120v 1/2 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
977100-1 | AD3MKW | ₩ 2,629,235 |
플로어 드릴 프레스, 벨트, 110VAC, 가변 속도, 400RPM 5000RPM, 1마력
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DP-15VSF | CN9AVL | ₩ 4,839,065 |
밀 드릴 머신, 2MT, 14인치 크기 스윙, 단상, 1 6/1인치 크기 테이블 표면 Ht
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
53UH20 | CR2XYZ | ₩ 5,708,167 |
플로어 드릴 프레스, 벨트, 115/230VAC, 가변 속도, 250RPM 3000RPM, 18인치 스윙
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1792800B | CT7WRG | ₩ 4,064,690 |
레이디 얼 벤치 드릴 프레스 33 1/2 HP 120V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
40PM15 | AH9NNY | ₩ 1,290,607 |
방사형 바닥 드릴 프레스 33 1/2 HP 120V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
40PM17 | AH9NNZ | ₩ 1,689,275 |
드릴 프레스, 바닥, 스텝 풀리, 가변 속도, 230V, 1PH, 16인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9680217 | CH3QTF | ₩ 12,052,090 | 자세히 |
파워 피드 230v가있는 기어드 헤드 드릴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
354024 | AA8GWA | ₩ 11,378,342 | RFQ |
기어드 헤드 드릴 프레스 10 인치 230v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
354020 | AA8GVY | ₩ 9,293,147 | RFQ |
드릴 프레스
바닥 드릴 프레스 벤치 드릴 프레스보다 직경이 큰 구멍이 있는 두꺼운 금속 공작물을 드릴링하는 데 이상적입니다. 이 고정식 기계는 긴 스핀들 이동 거리를 제공하며 공작물에 구멍을 뚫기 위해 드릴 헤드에 고정된 수직 비트를 회전 및 아래로 구동하는 데 사용됩니다. 바닥 드릴 프레스는 드릴 헤드 아래에 공작물을 지지하고 정확한 구멍을 만드는 동안 일관된 정렬을 유지하기 위한 작업 테이블이 있습니다. 이 드릴 프레스는 다양한 크기의 구멍을 드릴링, 리밍, 카운터보링 및 태핑하는 데 이상적입니다. 부드러운 작동, 진동 및 소음 감소를 위해 간격이 넓은 베어링이 있는 대형 드릴 헤드가 장착되어 있습니다. 이 바닥형 드릴 프레스는 빠른 설정, 설치 및 작업자 편의를 위한 랙 및 피니언 테이블 라이저와 작업자 안전을 위해 선택한 공작물/작업 영역을 비추는 작업 조명을 특징으로 합니다. 이러한 플로어 드릴 프레스의 선택된 모델에는 드릴 속도를 제어하기 위한 스텝 풀리 및 벨트 드라이브 설계가 포함될 수 있습니다.
바닥 방사형 드릴 프레스 다른 한편으로는 지지 기둥 밖으로 뻗어 있는 암에 장착된 드릴 헤드가 있습니다. 이 드릴 헤드는 암과 함께 위아래로 움직여 넓은 공작물을 수용합니다.
벤치 드릴 프레스 컴팩트한 크기로 작업 표면에 장착되어 바닥 공간을 절약합니다. 이 제품은 플로어 스탠드 드릴 프레스보다 스핀들 이동이 짧기 때문에 더 얇은 금속 가공물에 구멍을 만들 수 있습니다.
기어드 헤드 드릴 프레스 중대형 대형 홀의 반복적인 드릴링에 이상적인 선택입니다. 이 기어드 드릴 프레스는 부드럽고 조용한 작동을 위해 헬리컬/경화 기어를 사용하여 작동됩니다.
사용
드릴 프레스 기계는 제조, 금속 가공 및 개조 산업에서 금속 또는 나무 조각에 구멍을 뚫고 만드는 데 사용됩니다.
특징
- 드릴 프레스는 드릴링, 리밍, 카운터보링 및 나무 또는 금속 표면의 구멍 태핑에 사용됩니다.
- 일반적으로 부착된 벨트 및 스핀들을 회전시키는 전기 모터가 있습니다.
- 이 스핀들의 회전은 차례로 다양한 모양과 크기의 구멍을 뚫는 드릴 비트를 회전시킵니다.
- 이 드릴 프레스에는 드릴 비트를 위아래로 움직여 다양한 깊이의 구멍을 형성하기 위한 핸드 휠 또는 전자 제어 장치가 장착되어 있습니다.
- 벤치 드릴 프레스 기계는 작은 직경의 구멍을 가공하는 데 사용됩니다. 벤치, 테이블 및 작업대에 설치됩니다.
- 플로어 드릴 프레스는 중형에서 대형 스트레이트 홀 드릴링을 위해 바닥에 수직으로 설치할 수 있습니다.
- 플로어 드릴 프레스는 더 강력한 모터로 인해 벤치 드릴 머신에 비해 더 많은 드릴링 용량을 제공합니다.
- 방사형 드릴 프레스에는 드릴 비트의 위치를 공작물의 원하는 위치 위로 조정하기 위해 드릴 헤드를 수평으로 이동하는 방사형 암이 있습니다.
- 이 방사형 드릴 프레스는 또한 정상적인 수직 위치에 대해 원하는 경사 및 각도로 구멍을 드릴링할 수 있습니다.
- 기어드 헤드 드릴 프레스는 벨트 대신 드릴을 구동하기 위해 강철 또는 강화 섬유 기어를 사용합니다.
- 밀링 드릴 머신 드릴 프레스의 디자인과 기능을 밀링 머신과 결합합니다. 구멍을 뚫고 공작물 표면에서 드릴 아웃된 재료를 제거할 수 있습니다.
- 일부 모델에는 벨트 구동 모터 대신 다이렉트 드라이브 모터가 있어 더 많은 전력을 공급하고 효율성을 높입니다.
작동 메커니즘
모터에 전원이 공급되면 부착된 단차 풀리가 회전하기 시작합니다. 스핀들 풀리가 회전하면 이에 부착된 벨트/V 벨트가 회전합니다. 벨트의 다른 쪽 끝에는 회전 운동의 속도를 높이거나 낮추기 위해 하나 이상의 단차 풀리가 거꾸로 부착되어 있습니다. 두 번째 풀리의 회전은 스핀들 및 척의 회전을 허용합니다. 원하는 모양, 구멍의 크기 및 깊이 및 공작물의 재질에 따라 드릴링을 위해 다양한 유형의 드릴 비트가 스핀들 및 척에 장착됩니다. 핸드 휠 또는 전자 제어 장치는 스핀들을 수직 방향으로 위아래로 움직여 공작물에 필요한 양의 이송을 제공합니다. 방사형 드릴링 머신의 일부 모델에는 다양한 크기의 공작물을 수용하기 위해 피니언을 회전하고 회전 운동을 선형 운동으로 변환하는 랙 및 피니언 구동 메커니즘을 갖춘 핸드 휠이 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
Dake Corporation 드릴 프레스 기계에는 사용자 안전 및 건강을 위해 CE 승인 전자 장치가 장착되어 있습니다. Jet Tools 드릴 프레스 기계는 사용자 안전, 우수한 성능 및 환경 건강에 대해 CSA 인증을 받았습니다.
자주 묻는 질문
드릴 프레스 고장 시 어떻게 해야 합니까?
선택한 드릴 프레스에 올바른 전원이 공급되고 원하는 구멍 크기에 맞는 선택이라고 가정하면 가장 먼저 확인해야 할 것은 배선 연결 상태입니다. 사용자는 또한 모터의 가열을 유발하는 모터에 쌓인 먼지나 먼지를 확인하고 청소해야 합니다. 모터, 스텝 풀리 및 벨트 드라이브도 원활한 작동을 위해 정기적으로 윤활해야 합니다. 사용자는 제품의 사용설명서에 따라 드릴링에 적합하지 않은 작업물에 드릴링머신을 사용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 드릴 프레스 부품의 마모도 확인해야 합니다.
사용자는 자신의 필요에 맞는 드릴 프레스를 어떻게 선택할 수 있습니까?
첫째, 사용자는 드릴 프레스에 전원을 공급하는 데 필요한 전기 공급 사양을 측정해야 합니다. 공작물 및 재료 두께에 따라 드릴 프레스의 요구되는 출력을 계산해야 합니다. 고객은 장치를 구입하기 전에 구성, 사용된 모터 유형 및 사용 가능한 척 크기를 메모해야 합니다. 올바른 드릴 프레스를 선택할 때 안전 및 제어 메커니즘에도 주의를 기울여야 합니다. 올바른 드릴 프레스를 선택하는 동안 응용 프로그램의 위치도 매우 중요합니다.
드릴 프레스의 다른 변형은 무엇입니까? Raptor Supplies?
Raptor Supplies 다음과 같은 드릴 프레스의 다양한 변형을 제공합니다. 밀링 및 드릴링 머신, 자기 드릴 프레스 와 휴대용 전기 드릴. 마그네틱 드릴 프레스는 마그네틱 드릴이라고도 하며 철 금속 표면에 부착하고 드릴을 제자리에 고정하는 동시에 구조용 강철, I형 빔, 파이프 및 기타 금속 가공물에 구멍을 뚫기 위한 마그네틱 베이스가 특징입니다. 밀링 및 드릴링 머신은 공작물에 구멍을 뚫고 해당 구멍에서 압출된 재료를 제거하는 데 사용됩니다. 휴대용 전기 드릴은 모든 위치에 구멍을 만드는 데 이상적입니다. 크기가 작기 때문에 컴팩트한 공간에 적합합니다. 이 휴대용 드릴은 유선 및 무선의 두 가지 유형이 있습니다. 유선형은 일정한 전력을 유지하면서 오랫동안 사용할 수 있으며, 무선형은 전원이 공급되지 않는 위치에서 작동하고 코드가 걸려 넘어질 위험이 없습니다.
벤치 드릴 프레스와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
Raptor Supplies 벤치 드릴 프레스 및 기타 유형의 드릴 프레스에 맞는 다양한 액세서리를 제공하여 사용의 용이성과 안전한 작동을 제공할 수 있습니다. 다양한 모양, 크기의 드릴 비트는 공작물의 다양한 유형의 구멍을 절단하는 데 사용됩니다. 드릴 프레스 가드 및 보호 플레이트는 칩과 파편을 빗나가기 위해 비트 근처에 장벽을 제공하여 드릴 프레스 작업자를 부상으로부터 보호합니다. 우리는 또한 벤치 드릴 프레스의 결함이 있거나 마모된 부품을 교체하기 위해 모터, 샤프트 아버, 척, 벨트 및 드릴 비트와 같은 교체 부품을 공급합니다.
더 알아보기
- 차량 정비도구
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 작업복
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 용접 오븐 및 액세서리
- 아크 용접기
- 화학 테스트 스트립
- 직선 블레이드 장치 액세서리
- 스레드 삽입 도구 액세서리
- 부나 N 튜브
- BRADY 파이프 마커, 천연 가스
- BIG BILL 방염 작업복
- FACOM 절연 소켓 세트
- PERMAKLEEN 항균 표준 덮개 형 방수 잠금 커넥터
- BROWNING No.40 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷
- INGERSOLL-RAND 공압식 다이 그라인더
- CARRIER TRANSICOLD 변압기
- HOBART 팔
- LR NELSON 튜브
- EBM-PAPST 케이블