항목 | 바닥 드릴 프레스 |
암페어 AC | 14 |
기본 크기 | 20-7/8" x 14-3/16" |
용량 주철 | 5 / 8 " |
용량 강철 | 1 / 2 " |
척 사이즈 | 포함되지 않음 |
컬럼 Dia. | 3" |
Hz | 60 |
맥스. 베이스에 스핀들 | 44-1 / 2 " |
모터 HP | 1 |
속도의 수 | 6 |
전반적인 깊이 | 30 " |
전체 높이 | 71 " |
전체 폭 | 20 " |
상 | 1 |
퀼 디아. | 2-1 / 4 " |
스핀들 속도 | 400 ~ 5000 |
스핀들 테이퍼 | 2MT |
스핀들에서 테이블로 | 25-3 / 4 " |
스핀들 여행 | 6" |
그네 | 15 " |
테이블 슬롯 크기 | 1 / 2 " |
테이블 작업대 | 15 "X 18" |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 172.8 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 82.55 |
HS 코드 | 8459290090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 암페어 AC | 기본 크기 | 상 | 전압 | 척 사이즈 | 모터 HP | 속도의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354170 | 33.5 " | - | 13-3/4" x 22-3/4" | 1 | 115/230 | 3 / 4 " | 1.5 | 12 | ₩ 2,861,932 | ||
JDP-17 | 16 " | - | 20 "x 12-5 / 8" | 1 | 115 | 5 / 8 " | 3/4 | 16 | ₩ 2,507,400 | ||
JDP-20VS-1 | 27.156 | 25.0/13.0 | 27 "X 19" | 1 | 115/230 | 포함되지 않음 | 2 | 변하기 쉬운 | ₩ 9,837,502 | ||
JDP-20VS-3 | 27.156 | 7.0/3.5 | 27 "X 19" | 3 | 230/460 | 포함되지 않음 | 2 | 변하기 쉬운 | ₩ 10,009,597 | ||
JDP-20EVST-460 | 27 " | 9.2 | 27 "X 19" | 3 | 460 | 포함되지 않음 | 2 | 변하기 쉬운 | ₩ 12,666,482 | ||
JDP-20EVST -230 | 27 " | 9.2 | 27 "X 19" | 3 | 230 | 포함되지 않음 | 2 | 변하기 쉬운 | ₩ 12,465,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.