항목 | 바닥 드릴 프레스 |
기본 크기 | 13-3/4" x 22-3/4" |
용량 주철 | 1" |
용량 강철 | 3 / 4 " |
척 사이즈 | 3 / 4 " |
컬럼 Dia. | 3-3 / 8 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
Hz | 60 |
맥스. 베이스에 스핀들 | 46-3 / 4 " |
모터 HP | 1.5 |
속도의 수 | 12 |
전반적인 깊이 | 18.5 " |
전체 높이 | 67 " |
전체 폭 | 33.5 " |
상 | 1 |
퀼 디아. | 2-7 / 16 " |
스핀들 속도 | 150 ~ 4200 |
스핀들 테이퍼 | 3MT |
스핀들에서 테이블로 | 29-1 / 8 " |
스핀들 여행 | 4-5 / 8 " |
그네 | 20 " |
테이블 슬롯 크기 | 1 / 2 " |
테이블 작업대 | 18-1 / 2 "X 16" |
틸팅 각 | 45 학위 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 137.25 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 147.32 |
선박 폭 (cm) | 66.8 |
HS 코드 | 8465950060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 암페어 AC | 기본 크기 | 상 | 전압 | 척 사이즈 | 모터 HP | 속도의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354500 | 20 " | 14 | 20-7/8" x 14-3/16" | 1 | 115/230 | 포함되지 않음 | 1 | 6 | ₩ 4,267,340 | ||
JDP-17 | 16 " | - | 20 "x 12-5 / 8" | 1 | 115 | 5 / 8 " | 3/4 | 16 | ₩ 2,507,400 | ||
JDP-20VS-1 | 27.156 | 25.0/13.0 | 27 "X 19" | 1 | 115/230 | 포함되지 않음 | 2 | 변하기 쉬운 | ₩ 9,837,502 | ||
JDP-20VS-3 | 27.156 | 7.0/3.5 | 27 "X 19" | 3 | 230/460 | 포함되지 않음 | 2 | 변하기 쉬운 | ₩ 10,009,597 | ||
JDP-20EVST-460 | 27 " | 9.2 | 27 "X 19" | 3 | 460 | 포함되지 않음 | 2 | 변하기 쉬운 | ₩ 12,666,482 | ||
JDP-20EVST -230 | 27 " | 9.2 | 27 "X 19" | 3 | 230 | 포함되지 않음 | 2 | 변하기 쉬운 | ₩ 12,465,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.