직선 블레이드 장치 액세서리
클로저 캡
스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HBL50W54 | ₩85,015 | RFQ | |
B | HBL50W52BK | ₩73,535 | RFQ | |
A | HBL50W52 | ₩73,535 | RFQ | |
B | HBL50W54BK | ₩85,015 | RFQ | |
B | HBL50W50BK | ₩63,437 | RFQ | |
A | HBL50W50 | ₩56,455 | RFQ | |
C | CCMBC | ₩77,472 | ||
D | PC520 | ₩132,510 | ||
D | PC3430 | ₩163,327 | RFQ | |
E | PC100 | ₩197,207 |
4 Plex 휴대용 상자, 4인치, 정사각형
Hubbell Wiring Device-Kellems 4플렉스 어댑터 상자는 4개의 도체가 있는 상업 및 산업 분야에서 4개의 콘센트에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 XNUMX인치 정사각형 상자는 폴리카보네이트 구조로 되어 있어 내충격성, 내부식성 및 내구성이 뛰어납니다. 빠르고 쉬운 종단을 위해 솔리드 와이어를 고정하는 루프가 있는 앵커 구멍, 분할 배선을 위한 접근 가능한 분리 탭, 플러그를 장기간 유지하기 위한 XNUMX중 와이프 접점이 특징입니다. 블랙, 브라운, 아이보리 색상으로 제공되는 다양한 휴대용 상자 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 4플렉스 어댑터 상자는 4개의 도체가 있는 상업 및 산업 분야에서 4개의 콘센트에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 XNUMX인치 정사각형 상자는 폴리카보네이트 구조로 되어 있어 내충격성, 내부식성 및 내구성이 뛰어납니다. 빠르고 쉬운 종단을 위해 솔리드 와이어를 고정하는 루프가 있는 앵커 구멍, 분할 배선을 위한 접근 가능한 분리 탭, 플러그를 장기간 유지하기 위한 XNUMX중 와이프 접점이 특징입니다. 블랙, 브라운, 아이보리 색상으로 제공되는 다양한 휴대용 상자 중에서 선택하십시오.
리셉터클 어댑터 플레이트
Hubbell Wiring Device-Kellems 어댑터 플레이트는 기능 향상을 위해 두 가지 크기 또는 패턴의 리셉터클을 부착하도록 설계되었습니다. 1 & 2 갱 및 4-PLEX 장치 상자에 이상적입니다. 폴리카보네이트 구조는 절연, 보호 및 깨끗한 외관을 제공합니다. 갈색, 흰색, 파란색, 상아색 및 주황색으로 제공되는 다양한 리셉터클 어댑터 플레이트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems 어댑터 플레이트는 기능 향상을 위해 두 가지 크기 또는 패턴의 리셉터클을 부착하도록 설계되었습니다. 1 & 2 갱 및 4-PLEX 장치 상자에 이상적입니다. 폴리카보네이트 구조는 절연, 보호 및 깨끗한 외관을 제공합니다. 갈색, 흰색, 파란색, 상아색 및 주황색으로 제공되는 다양한 리셉터클 어댑터 플레이트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
장치 플레이트, 토글 열림 있음, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KP1GY | CE6WYR | - | RFQ |
백 박스, 1/2인치 Npt 피드스루, 내압방폭, 주조 금속, 1팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SWB2 | CE6QYT | - | RFQ |
백 박스, 3/4인치 Npt Dead-End, 내압방폭, 주조 금속, 1팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SWB4 | CE6QYU | - | RFQ |
백 박스, 3/4인치 Npt 피드스루, 내압방폭, 주조 금속, 1팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SWB5 | CE6QYV | - | RFQ |
입구, 16A 250V, 압력 나사 단자, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H320B | CE6QZQ | - | RFQ |
와이어 베일이 있는 입구, 16 A250V, 압력 나사 단자, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H320BL | CE6QZR | - | RFQ |
F 커넥터, 암 커넥터, 16A 250V, 압력 나사 단자, 검정색, 1팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H320C | CE6QZT | - | RFQ |
클로저 캡, 사이즈 1
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HRCAP1 | CE6VNV | - | RFQ |
클로저 캡, 사이즈 2
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HRCAP2 | CE6VNW | - | RFQ |
클로저 캡, 사이즈 3
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HRCAP3 | CE6VNX | - | RFQ |
클로저 캡, 반전 키 포함
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MPCM1 | CE6WMT | - | RFQ |
이중 키가 있는 클로저 캡
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MPCM2 | CE6WMU | - | RFQ |
클로저 캡, 단일 키 포함
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MRCM1 | CE6WQP | - | RFQ |
이중 키가 있는 클로저 캡
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MRCM2 | CE6WQQ | - | RFQ |
장치 플레이트, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KP26GY | CE6WYT | - | RFQ |
소형 장치용 내후성 부트, 2-P 2-W, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7400BCR | CE6QYP | - | RFQ |
장치 플레이트, 개방형 1.60인치, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KP720GY | CE6WYU | - | RFQ |
장치 플레이트, 개방형 1.40인치, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KP7GY | CE6WYV | - | RFQ |
직선 블레이드 장치 액세서리
Raptor Supplies 다양한 제공 허벨록, Power First 및 Hubbell 배선 장치-Kellems 배선 장비. 우리는 화재 및 단락 사고를 방지하고 먼지 또는 기타 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 하우징 와이어 및 케이블에 적합한 다양한 폐쇄 캡, 콘센트 안전 캡, 어댑터 상자 및 플레이트를 제공합니다. Hubbellock의 어댑터 플레이트, 앵글 및 도관 상자에는 추가 도구 없이도 벽과 천장 모두에 쉽게 장착할 수 있도록 미리 뚫린 구멍이 있습니다.
더 알아보기
- 절단 도구
- 장갑 및 손보호 장비
- 나사
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 기계
- 시험 장비
- 비바람에 견디는 소켓
- 체인 렌치 및 집게
- 도어 래치 가드
- A / C 마운팅 패드
- BAND-IT 스테인레스 스틸 밴드
- AIR HANDLER V- 뱅크 미니 플리트 W / 개스킷, MERV 14
- MARTIN SPROCKET 더블 싱글 스톡 보어 타입 롤러 체인 스프로킷, 체인 번호 140
- OSG 라우팅 엔드 밀
- SPEEDAIRE 전면 커버 개스킷
- 3M 바닥 샌더 벨트
- CARRIER TRANSICOLD 서미스터
- MERIT 생크 마운트 표면 컨디셔닝 디스크
- GATES Plant Master XTreme 300 브레이드 에어 호스 잠금장치
- INSIZE 디지털 외부 마이크로 미터