항목 | 벤치 드릴 프레스 |
암페어 AC | 11 |
기본 크기 | 11 "x 18-1 / 2" |
용량 주철 | 5 / 8 " |
용량 강철 | 1 / 2 " |
척 사이즈 | 5 / 8 " |
컬럼 Dia. | 2-7 / 8 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
Hz | 60 |
맥스. 베이스에 스핀들 | 32-3 / 8 " |
모터 HP | 3/4 |
속도의 수 | 16 |
전반적인 깊이 | 26 " |
전체 높이 | 39 " |
전체 폭 | 13.375 " |
상 | 1 |
퀼 디아. | 1-7 / 8 " |
스핀들 속도 | 200 ~ 3630 |
스핀들 테이퍼 | 2MT |
스핀들에서 테이블로 | 15 " |
스핀들 여행 | 3-3 / 8 " |
그네 | 15 " |
테이블 작업대 | 11-1/2" x 11-1/2" |
틸팅 각 | 45 학위 |
UPC | 662756092656 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 70.76 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 56.39 |
HS 코드 | 8465950090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.