SPEEDAIRE 단동 원형 에어 실린더, 피벗 마운트, 9/16" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 9 / 16 " , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 피벗 , 노즈 마운트 나사산: 7 / 16 "-20 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 0.157 " , 포트 크기: # 10-32 UNF , 로드 직경: 3 / 16 " , 로드 나사산 길이: 1 / 2 " , 로드 스레드 크기: # 10-32 UNF , 단동/복동: 단동 , 온도. 범위: -10도 ~ 165도 F , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로터리 브로치 홀더
- 용접 액세서리
- 다이얼 토크 렌치
- 밴드 히터
- 폴리 프로필렌 튜브
- 장비
- 와이어 로프 및 피팅
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 기계
- 배관 호스
- FERNCO 유연한 탭 안장 티셔츠
- TELEMECANIQUE SENSORS 릴레이 NO/NC 광전 센서 이미터
- DIXON 푸시 온 호스 멘더
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 1-1/2인치 NPT 스테인리스 스틸 스트레인 릴리프 코드 그립
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 DWV 조립 피팅 커플 링, 소켓 x 소켓
- KERN AND SOHN UID-DM 시리즈 고해상도 이중 범위 팔레트 저울
- APPROVED VENDOR 보호용 다리 팁
- ULTRA-DEX USA 카바이드 보링 바, 레이다운/톱 노치
- WEG ACW 시리즈 플랜지 핸들
- BROWNING 싱크로 각도 조정 허브