DAKE CORPORATION 977100-1 벤치 드릴 프레스 14-1/8 인치 120v 1/2 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤치 드릴 프레스 |
암페어 AC | 7 |
기본 크기 | 17-3/4" x 12-1/4" |
용량 주철 | 5 / 8 " |
용량 강철 | 5 / 8 " |
척 사이즈 | 1 / 2 " |
컬럼 Dia. | 3-1 / 8 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
Hz | 60 |
맥스. 베이스에 스핀들 | 26-1 / 2 " |
모터 HP | 1/2 |
속도의 수 | 9 |
전반적인 깊이 | 17.75 " |
전체 높이 | 42.5 " |
전체 폭 | 12.25 " |
상 | 1 |
퀼 디아. | 2" |
스핀들 속도 | 240 ~ 3400 |
스핀들 테이퍼 | 2MT |
스핀들에서 테이블로 | 16-1 / 2 " |
스핀들 여행 | 3-1 / 8 " |
그네 | 14-1 / 8 " |
테이블 슬롯 크기 | 5 / 8 " |
테이블 작업대 | 11-3/4" x 11-3/4" |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 78.75 |
선박 높이 (cm) | 107.95 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 45.09 |
HS 코드 | 8459290020 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.