DAKE CORPORATION
1887년부터 Dake Corporation은 업계 표준 가공 도구를 제조해 왔습니다. 미국 미시간 주 그랜드 헤이븐에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 금속 가공 및 목공 산업에 혜택을 주고 있습니다. 상세 보기
필터
전동 공구
수작업공구
금형/기계공작
작업공구
에어/공기압
용접
전기용품
가구 접대 및 음식 서비스
다케 코퍼레이션에 대하여
Dake Corporation의 집중 카탈로그에는 유압 프레스, 아버 프레스, 드릴 프레스, 띠톱, 절단 톱 및 절단 기계, 샌더가 포함됩니다. 브랜드의 H 프레임 유압 프레스 크고 부피가 큰 품목을 수용하고 포함된 리프팅 체인으로 적절한 위치에 맞게 테이블 높이를 조정합니다. 램 이동을 한 손으로 제어할 수 있는 XNUMX점 레버가 있습니다. 이중 작동 실린더는 다운스트로크 전체에서 램을 움직이고 복귀하여 양방향 및 정확한 정렬로 부드러운 움직임을 허용합니다. 주식회사 다케 바닥 드릴 프레스 잠금 핸들 허브(다이얼 인 조정 포함)와 빠르고 정확하며 반복 가능한 깊이 설정 변경을 위한 읽기 쉬운 눈금이 있습니다. 핸들에는 정밀한 작업자 제어 및 인체공학적 작동을 위해 스프링 리턴이 있는 XNUMX개의 스포크가 있습니다. 캐스트 헤드, 가공된 컬럼 및 견고한 캐스트 베이스는 작동 중 진동을 줄여줍니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Dake Corporation 파트 번호은 동등한 Fervi, Jet Tools 및 Palmgren 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Dake Corporation 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Dake Corporation 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주하는 질문
Dake Corporation 기계의 공기 요구 사항은 무엇입니까?
모든 기계에 대한 공기 요구 사항은 약 90 CFM에서 120 - 6 psi입니다.
브랜드의 단동 실린더와 복동 실린더의 차이점은 무엇입니까?
복동 실린더에는 A와 B의 두 포트가 있으며 오일은 A 포트를 통해 실린더로 들어가 피스톤을 아래로 밉니다. 컨트롤러가 피스톤에 후진을 지시하면 오일이 B 포트로 보내져 피스톤이 상승합니다. 단동 실린더는 피스톤을 내리기 위한 포트(포트 A)가 하나만 있지만 내부 스프링으로 수축할 수 있습니다. 복동실린더는 누르는 힘과 당기는 힘을 모두 가지고 있으며 조이스틱으로 작동됩니다.
Dake Corporation은 어떤 유형의 띠톱을 제조합니까?
브랜드 제공 밴드 톱 수동 및 반자동 변형.