슬라이드 글라이드 트리거가 있는 병렬 클램프
JET 병렬 클램프는 공작물을 안정화하고 최대 90lb의 압력으로 1000도에서 고정함으로써 공작물의 손상 및 결함을 방지합니다. 정밀 규칙 측정 시스템은 일관된 설정 및 빠른 개방 용량 식별을 제공합니다. 이 병렬 클램프는 인체공학적인 SUMOGRIP 핸들과 부드러운 그립으로 사용자의 편안함과 토크를 높이고 슬라이드 글라이드 트리거를 사용하여 빠르고 쉽고 정밀하게 조정할 수 있습니다.
1958년부터 JET Tools는 신뢰할 수 있는 목공 및 금속 가공 기계는 물론 견고한 자재 취급 장비를 제조해 왔습니다. 상세 보기
Jet 벤치 탑 벨트 / 디스크 샌더 용 교체 ON / OFF 로커 스위치 (JSG-6DC)
강도와 진동 감소를 위해 주철 프레임 구조를 사용하는 헤비 듀티 띠톱. 곡선 또는 고르지 않은 절단을 만들기 위해 목공 산업에서 널리 사용됩니다.
알루미늄 및 스테인리스 강과 같은 얇은 금속을 빠르고 정확하게 절단하기 위해 기계 공장 및 제조 산업에서 널리 사용됩니다. 블레이드 수명 연장을위한 냉각수 시스템 특징
Jet F225 벤치 콜드 쏘용 스틸 팁 교체 용 블레이드; 얇은 금속판 절단에 사용됩니다. 120 개 및 180 개 치아 변형으로 제공
반동 위험 감소 및 안전한 작동을 위해 퀵 릴리스 리빙 나이프와 독립적인 리프 블레이드 가드가 있습니다. 10인치 XACTA 캐비넷 톱의 T-스퀘어 디자인은 정확도, 성능 및 안전성을 향상시키기 위해 50인치 절단 용량이 있습니다.
베어링을 스테이 킹, 리벳 팅, 설치, 제거 및 구성하기 위해 설계되었습니다. 최대 하중 지지력은 5 톤입니다.
밀폐 된 드럼과 모든 각도에서 작동 할 수있는 보호 된 샌딩 벨트가있는 CSA 인증 샌더. 목재와 플라스틱을 부드럽게하기위한 설계
면을 평평하게하고 모서리를 사각형으로 만들어 추가 공정을 위해 목재를 준비하는 데 사용되는 주철 접합기. 블레이드를 빠르고 쉽게 교체 할 수있는 자동 설정 퀵 체인지 나이프 시스템 기능
다양한 게이지의 연강 또는 기타 판금을 사용 가능한 물체로 만들기 위해 절단, 굽힘 및 접는 데 사용되는 풋 클램프 및 복합 전단, 브레이크 및 롤 기계
빠른 조정을 위해 중앙에 컨트롤이있는 대형 알루미늄 압출 펜스를 특징으로하는 대패 / 연결 장치. 모든 종류의 공간에 편안하게 맞도록 컴팩트 한 벤치 탑 디자인
소형 및 대형 부품 연삭, 디버링, 모따기 및 내부/외부 연삭용으로 설계되었습니다. 마감 부품을 연마 또는 버핑하고 내부 반경이 작은 재료를 연삭하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 고유한 모양의 부품을 복잡한 윤곽 가공을 수행합니다.
금속 / 나무를 관통하고 사각 구멍을 뚫기 위해 설계된 바닥 장착 / 벤치 장착 / 방사형 / 기어드 드릴 프레스. 벨트 / 기어드 헤드 / 스플라인 드라이브가 있으며 다양한 마력 변형으로 제공됩니다.
밀폐형 선반이있는 제트 밀 드릴 (Jet 350017 / 350018 / 350020) 용 고하 중 스탠드 포함
TEFC 모터, 전원 공급 및 디지털 판독 기능이있는 정밀 밀링 머신 및 밀링 드릴이 포함됩니다. 공작물 드릴링, 보링 및 절단 및 평평한 표면 가공에 널리 사용됩니다.
JET 도구 카탈로그에는 톱질, 터닝, 밀링, 드릴링, 연삭/마무리 및 금속 및 목재 표면/공작물 성형용 도구가 포함되어 있습니다. 브랜드의 디럭스 띠톱 블레이드 장력 조절을 위한 고장력 스프링 설계와 마찰을 줄여 블레이드 수명을 향상시키는 상부 및 하부 볼 베어링 가이드가 특징입니다. 이러한 JET 목공 도구는 도구를 안전하게 보관할 수 있도록 보관 선반과 손쉬운 접근 도어가 있는 밀폐형 스탠드에 제공됩니다. 이 회사는 또한 다양한 클램프, 드릴 프레스, 접합기, 선반, 집진기 및 마이터 쏘를 제공합니다. 제트기 엔진 선반 절단, 드릴링, 널링 또는 터닝 작업에 사용됩니다. 테이퍼 부착물, 콜릿 클로저 및 디지털 판독기가 장착되어 있으며 다양한 선삭 작업에 적합하고 정밀도를 보장하기 위해 다양한 전압 및 전력 등급으로 제공됩니다.
JET Deluxe XACTA 테이블 톱은 퀵 릴리스 라이빙 나이프와 푸시 버튼 아버 잠금 장치가 있어 작업자를 안전하게 보호하고 효율성을 높입니다. 이 JET 목공 장비에는 Poly-V 벨트 드라이브가 있습니다....더 읽기
JET VOLT 시리즈 전기 호이스트는 애플리케이션의 리프트 속도를 조정하기 위한 특허받은 전자 가변 속도 기술을 특징으로 합니다. 그들은 이러한 JET 전원이...더 읽기
JET 금속 노처는 전단 가능한 재료를 노칭하기 위해 차고 또는 판금 작업장에서 사용하기에 이상적입니다. 현장에서 사용할 수 있도록 컴팩트한 디자인을 갖추고 있습니다. 강력한 커팅 블레이드는 90도 커팅이 가능합니다....더 읽기
JET 병렬 클램프는 공작물을 안정화하고 최대 90lb의 압력으로 1000도에서 고정함으로써 공작물의 손상 및 결함을 방지합니다. 정밀 규칙 측정 시스템은 일관된 설정 및 빠른 개방 용량 식별을 제공합니다. 이 병렬 클램프는 인체공학적인 SUMOGRIP 핸들과 부드러운 그립으로 사용자의 편안함과 토크를 높이고 슬라이드 글라이드 트리거를 사용하여 빠르고 쉽고 정밀하게 조정할 수 있습니다.
JET Tools의 모회사인 JPW Industries는 미국 테네시주 La Vergne에 있습니다.
사용자는 JET 도구 설명서에 제공된 유지 관리, 안전 및 작동 지침을 따라야 합니다. 유지보수 지침에는 움직이는 부품의 윤활, 마모된 부품의 교체 단계 및 도구 청소 절차가 포함될 수 있습니다.
기계 공장의 드릴링 머신 또는 드릴 프레스는 주로 회전 공구를 가공물로 돌리고 전진시켜 구멍을 뚫는 데 사용됩니다. 그러나 적절한 툴링과 함께 사용하면 태핑, 카운터보링, 리밍, 카운터싱킹 및 스폿 페이싱과 같은 여러 가공 작업을 수행할 수 있습니다.
예, JET Tools의 제품은 내구성과 신뢰성으로 유명합니다. 그들은 경쟁사보다 오래 지속되는 고품질 재료로 만들어졌습니다.
JET Tools의 아버 프레스는 0.5~5톤 범위의 하중을 견딜 수 있습니다.
브랜드의 띠톱은 목공 산업에서 곡선 또는 고르지 않은 절단을 위해 널리 사용됩니다.