항목 | 방사형 바닥 드릴 프레스 |
암페어 AC | 7.0 |
기본 크기 | 14 "x 23-1 / 2" |
용량 주철 | 5 / 8 " |
용량 강철 | 3 / 8 " |
척 사이즈 | 5 / 8 " |
컬럼 Dia. | 2-3 / 4 " |
유선 / 무선 | 유선 |
드라이브 유형 | 벨트 |
Hz | 60 |
맥스. 베이스에 스핀들 | 50 " |
모터 HP | 1/2 |
속도의 수 | 5 |
전반적인 깊이 | 33 " |
전체 높이 | 65 " |
전체 폭 | 14 " |
상 | 1 |
퀼 디아. | 1-55 / 64 " |
스핀들 속도 | 550 ~ 3300 rpm |
스핀들 테이퍼 | 2MT |
스핀들에서 테이블로 | 30 " |
스핀들 여행 | 3-5 / 32 " |
그네 | 33 " |
테이블 슬롯 크기 | 1 / 2 " |
테이블 작업대 | 10-3/8" x 10-3/8" |
틸팅 각 | 45 학위 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 72.9 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.