MITUTOYO 디지털 캘리퍼스 상악과 하악을 이용하여 대상물의 안팎을 측정하고 결과를 LCD에 표시합니다. 도구를 보정된 상태로 유지하기 위한 영점 설정 제어 기능과 미터법 또는 인치 단위로 측정하기 위한 인치/mm 제어 버튼 기능
상악과 하악을 이용하여 대상물의 안팎을 측정하고 결과를 LCD에 표시합니다. 도구를 보정된 상태로 유지하기 위한 영점 설정 제어 기능과 미터법 또는 인치 단위로 측정하기 위한 인치/mm 제어 버튼 기능
디지털 캘리퍼스는 탁월한 정밀도로 물체의 치수를 측정합니다. 이는 물체를 잡는 데 사용할 수 있는 두 개의 턱(고정식 턱과 이동식 턱)으로 구성됩니다. 그들은 디지털...자세히 보기
절대 전자 디지털 캘리퍼
스타일 | 모델 | 정확성 | 케이스 | 턱 깊이 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 550-225-10 | ₩2,207,065 | |||||
B | 550-227-10 | ₩3,802,032 |
캘리퍼스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 551-226-10 | ₩4,118,922 | |
B | 500-501-10 | ₩1,966,527 | |
C | 500-153-30 | ₩1,207,395 | |
D | 950-222 | ₩77,507 | |
E | 530-104 | ₩164,325 | |
F | 530-101 | ₩209,352 | |
D | 500-502-10 | ₩3,765,352 |
앱솔루트 디지털 캘리퍼
Mitutoyo 500 시리즈 앱솔루트 디지매틱 캘리퍼스는 최대 +/-0.0015인치의 정확도로 내부 및 외부 치수를 모두 측정하도록 설계되었습니다. ON/OFF, 영점 설정/ABS(절대) 설정, 데이터 출력(일부 모델), 인치/mm 변환 및 경보 시스템(저전압, 계수 값의 경우)과 같은 다중 매개변수를 추적하기 위한 대형 LCD 화면이 있습니다. 구성 오류). 스위치를 켜는 즉시 절대 위치를 자동으로 가져오는 고유한 절대 선형 기술을 특징으로 하므로 참조 및 과속 오류에 대한 제로 설정이 필요하지 않습니다. 장착 및 몰딩된 플라스틱 케이스 옵션의 다양한 디지털 캘리퍼스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Mitutoyo 500 시리즈 앱솔루트 디지매틱 캘리퍼스는 최대 +/-0.0015인치의 정확도로 내부 및 외부 치수를 모두 측정하도록 설계되었습니다. ON/OFF, 영점 설정/ABS(절대) 설정, 데이터 출력(일부 모델), 인치/mm 변환 및 경보 시스템(저전압, 계수 값의 경우)과 같은 다중 매개변수를 추적하기 위한 대형 LCD 화면이 있습니다. 구성 오류). 스위치를 켜는 즉시 절대 위치를 자동으로 가져오는 고유한 절대 선형 기술을 특징으로 하므로 참조 및 과속 오류에 대한 제로 설정이 필요하지 않습니다. 장착 및 몰딩된 플라스틱 케이스 옵션의 다양한 디지털 캘리퍼스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 정확성 | 교정 인증서 | 케이스 | 턱 깊이 | 범위 | SPC 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-752-10서트 | ₩519,540 | |||||||
B | 500-753-10서트 | ₩671,930 | |||||||
C | 500-737-10 (인증서 포함) | ₩1,000,825 | |||||||
C | 500-734-10 (인증서 포함) | ₩1,002,469 | |||||||
C | 500-733-10 | ₩812,525 | |||||||
D | 500-763-10 | ₩660,065 | |||||||
E | 500-762-10 | ₩519,050 | |||||||
C | 500-733-10 (인증서 포함) | ₩842,344 | |||||||
C | 500-734-10 | ₩881,894 | |||||||
D | 500-763-10서트 | ₩898,467 | |||||||
E | 500-762-10서트 | ₩657,422 | |||||||
C | 500-737-10 | ₩843,202 | |||||||
A | 500-752-10 | ₩428,330 | |||||||
F | 500-753-10 | ₩546,910 | |||||||
G | 500-764-10 (인증서 포함) | ₩1,306,410 | |||||||
H | 500-754-10서트 | ₩1,061,252 | |||||||
G | 500-764-10 | ₩1,162,000 | |||||||
H | 500-754-10 | ₩954,887 |
디지털 캘리퍼스
스타일 | 모델 | 분해능 | 정확성 | 교정 인증서 | 케이스 | IP 등급 | 턱 깊이 | 자재 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-167-30 | ₩1,355,620 | |||||||||
B | 500-732-20 | ₩740,985 | |||||||||
C | 552-315-10서트 | ₩5,481,297 | RFQ | ||||||||
D | 552-316-10서트 | ₩8,178,730 | RFQ | ||||||||
E | 552-313-10 | ₩2,102,922 | |||||||||
F | 552-314-10서트 | ₩4,283,965 | |||||||||
C | 552-315-10 | ₩4,853,660 | RFQ | ||||||||
F | 552-314-10 | ₩3,737,895 | |||||||||
D | 552-316-10 | ₩7,038,237 | RFQ | ||||||||
G | 552-312-10 | ₩1,872,639 | |||||||||
H | 551-301-10 | ₩1,305,325 | |||||||||
H | 500-152-30 | ₩584,342 | |||||||||
I | 550-311-10 | ₩1,138,287 |
500 시리즈, 앱솔루트 디지 매틱 캘리퍼
스타일 | 모델 | 정확성 | 교정 인증서 | 케이스 | 턱 깊이 | 범위 | SPC 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-172-30서트 | ₩631,715 | |||||||
B | 500-170-30 | ₩360,815 | |||||||
C | 500-171-30서트 | ₩462,192 | |||||||
D | 500-197-30서트 | ₩511,472 | |||||||
D | 500-197-30 | ₩479,692 | |||||||
B | 500-195-30 | ₩286,212 | |||||||
E | 500-196-30 | ₩290,955 | |||||||
C | 500-172-30 | ₩517,475 | |||||||
B | 500-195-30서트 | ₩388,412 | |||||||
C | 500-171-30 | ₩421,995 | |||||||
F | 500-160-30 | ₩603,190 | |||||||
B | 500-170-30서트 | ₩442,400 | |||||||
G | 500-175-30 | ₩791,612 | |||||||
H | 500-196-30서트 | ₩413,665 | |||||||
E | 500-193 | ₩905,047 | |||||||
I | 500-166 (인증서 포함) | ₩1,615,495 | |||||||
I | 500-166 | ₩1,719,689 | |||||||
C | 500-173 | ₩1,308,212 | |||||||
E | 500-173서트 | ₩1,281,192 | |||||||
J | 500-505-10 | ₩1,735,212 | |||||||
K | 500-506-10서트 | ₩2,105,040 | |||||||
J | 500-505-10서트 | ₩1,998,867 | |||||||
K | 500-506-10 | ₩1,840,317 | |||||||
K | 500-507-10 (인증서 포함) | ₩4,089,837 | |||||||
L | 500-507-10 | ₩3,671,079 |
버니어
특수 디지털 캘리퍼스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 573-746-20 | ₩1,877,225 | |
B | 573-701-20 | ₩989,187 | |
C | 573-752-20 | ₩1,709,522 | |
D | 573-734-20 | ₩1,220,695 | |
E | 550-223-10 | ₩2,001,317 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 500-768-20 | ₩421,487 | |
A | 552-161-10 | ₩3,205,772 | |
A | 500-163-30 | ₩659,120 | |
A | 552-160-10 | ₩3,027,885 |
전자 디지털 캘리퍼 0 ~ 8 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
700-123-10 | AD6XQF | ₩ 401,345 |
5-30/.01mm I.Mic 교정 유형
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
145-185 | CV4QFD | ₩ 467,809 |
디지매틱 캘리퍼 12인치 폭/외경 및 내경 카바이드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
500-168 | AH9JRU | ₩ 1,638,402 |
디지털 캘리퍼스 조 내부 마이크로미터, 0.2인치 ~ 1.2인치/5mm ~ 30mm 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
345-350-30 | CT3RAV | ₩ 1,248,870 |
버니어 캘리퍼스, 12인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
530-119 | CV4PWZ | ₩ 489,002 |
특징
- Mitutoyo 디지털 캘리퍼스에는 빔을 따라 미끄러지는 조절식 턱이 있으며 치수 측정을 수행하는 데 사용됩니다.
- 충격에 강하고 읽기 쉬운 LCD가 있으며 안전한 보관을 위해 플라스틱 또는 나무 상자에 제공됩니다.
- 캘리퍼 부품을 고정하고 오랜 시간 동안 정확한 성능을 보장하기 위해 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
- 일부 제품에는 빠르고 쉬운 데이터 관리가 가능한 SPC 출력 기능이 있습니다.
- Mitutoyo 앱솔루트 솔라 디지털 캘리퍼스 XNUMX시간 동안 캘리퍼를 작동시키기에 충분한 에너지를 저장할 수 있는 내장형 태양 전지가 있습니다.
작동 메커니즘
- Mitutoyo 캘리퍼는 물체의 두 반대쪽 사이의 거리를 측정합니다.
- 두 개의 턱이 있습니다. 한쪽 턱은 보정된 눈금에 고정되고 다른 턱은 눈금을 따라 움직이는 포인터가 있습니다.
- 슬라이드를 따라 어느 지점에서든 디스플레이를 제로화하여 차이를 만듭니다.
- LCD는 영국식 또는 미터법 단위로 단일 값을 표시합니다.
자주 묻는 질문
이 Mitutoyo 디지털 캘리퍼스가 측정할 수 있는 최대 길이는 얼마입니까?
Mitutoyo 디지털 캘리퍼스는 물체의 길이, 너비 또는 깊이를 1미터까지 측정할 수 있습니다.
Mitutoyo 앱솔루트 디지털 캘리퍼스의 정확도는 무엇입니까?
- + / - 0.001인치
솔라 앱솔루트 디지털 캘리퍼스가 측정할 수 있는 최단 길이는 얼마입니까?
- 0.0005 인치
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 중앙 장비
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 소음 제어
- 경첩
- 직접 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 공압식 유량 제어 및 니들 밸브
- 유압 고압 필터
- 철근 부식 탐지기
- NORTON ABRASIVES 유형 1 비 강화 연마 절단 휠
- E JAMES & CO 고무 시트, 내후성, 40A
- WESCO 알루미늄 및 강철 U 보트
- TORK 타이머 액세서리
- GPIMETERS 커넥터
- LEESON 프리미엄 Duck Washguard 모터, XNUMX상, TENV/TEFC, 베이스가 있는 C면
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 4HSB, 탄성 커플링
- DESTACO 2007 시리즈 수직 홀드다운 클램프, U바
- WESTWARD 스러스트 와셔
- MANITOWOC 프레임 어셈블리