그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절대 전자 디지털 캘리퍼 |
정확성 | +/-0.0015"/0.03mm |
교정 인증서 | 가능 |
케이스 | 성형 플라스틱 |
인증 | 긴 형식의 교정 인증서 |
턱 깊이 | 2.52 " |
자재 | 스테인리스 강 |
범위 | 0~12"/0~300mm |
분해능 | 0.0005 인치 /0.01mm |
SPC 출력 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | JP |
A. 이 디지털 캘리퍼스에는 닫힐 때 판독값을 0.000 값으로 설정하기 위한 XNUMX 버튼이 있습니다. 닫히면 캘리퍼스가 XNUMX인치를 읽고 측정할 준비가 됩니다.
A. 디지털 캘리퍼스의 허용 오차는 0.002인치입니다.
A. 디지털 캘리퍼스는 실험실 및 과학 시설에서 측정하는 데 중요한 매우 정확한 기기입니다. 이 디지털 캘리퍼스는 공작물의 내부 및 외부 직경과 깊이의 최대 0.0005인치까지 정확합니다. 또한 이러한 장비는 측정된 값을 원하는 단위 시스템으로 높은 정확도로 변환할 수도 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 교정 인증서 | 케이스 | 턱 깊이 | 범위 | SPC 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-172-30서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 성형 플라스틱 | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 가능 | ₩ 631,715 | ||
500-195-30 | +/- 0.001 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | 아니 | ₩ 286,212 | ||
500-195-30서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 성형 플라스틱 | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | 아니 | ₩ 388,412 | ||
500-197-30 | +/- 0.001 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 아니 | ₩ 479,692 | ||
500-197-30서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 성형 플라스틱 | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 아니 | ₩ 511,472 | ||
500-506-10 | +/- 0.002 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 3.54 " | 0~24"/0~600mm | 가능 | ₩ 1,840,317 | ||
500-506-10서트 | +/- 0.002 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 3.54 " | 0~24"/0~600mm | 가능 | ₩ 2,105,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.