DAYTON 인디 링크 더블
스타일 | 모델 | 전체 폭 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YEF5 | 0.898 " | 35-2 | 4850 파운드 | 0.898 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.429 " | 0.2 " | 5 | ₩ 27,702 | |
B | 2YEE8 | 0.898 " | 35-2 | 4850 파운드 | 0.898 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.429 " | 0.2 " | 5 | ₩ 17,150 | |
B | 2YEE9 | 1.247 " | 40-2 | 7900 파운드 | 1.247 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.602 " | 0.313 " | 5 | ₩ 15,295 | |
A | 2YEF6 | 1.247 " | 40-2 | 7900 파운드 | 1.247 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.602 " | 0.313 " | 5 | ₩ 23,975 | |
B | 2YEF1 | 1.571 " | 50-2 | 13,200 파운드 | 1.571 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.756 " | 0.4 " | 5 | ₩ 25,357 | |
A | 2YEF7 | 1.571 " | 50-2 | 13,200 파운드 | 1.571 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.756 " | 0.4 " | 5 | ₩ 34,580 | |
B | 2YEF2 | 1.961 " | 60-2 | 18,500 파운드 | 1.961 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.945 " | 0.469 " | 5 | ₩ 31,990 | |
A | 2YEF8 | 1.961 " | 60-2 | 18,500 파운드 | 1.961 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.945 " | 0.469 " | 5 | ₩ 51,450 | |
C | 2YEF3 | 2.543 " | 80-2 | 32,600 파운드 | 2.543 " | 0.125 " | 1" | 1.217 " | 0.625 " | 1 | ₩ 9,730 | |
A | 2YEF9 | 2.543 " | 80-2 | 32,600 파운드 | 2.543 " | 0.125 " | 1" | 1.217 " | 0.625 " | 1 | ₩ 16,450 | |
C | 2YEF4 | 3.075 " | 100-2 | 50,690 파운드 | 3.075 " | 0.156 " | 1.25 " | 1.485 " | 0.75 " | 1 | ₩ 16,379 | |
A | 2YEG1 | 3.075 " | 100-2 | 50,690 파운드 | 3.075 " | 0.156 " | 1.25 " | 1.485 " | 0.75 " | 1 | ₩ 28,682 |
인드 링크 더블
Dayton 이중 가닥 링크는 롤링 체인을 대체하기에 적합합니다. 인쇄기, 컨베이어 및 와이어 기계에 무거운 하중을 운반하는 데 이상적입니다. 무거운 하중에서 마모 및 신장을 최소화하기 위한 탄소강 구조가 특징입니다. 이중 가닥 설계는 체인의 파열 강도를 높이고 전송 중에 더 많은 하중을 지탱할 수 있게 해줍니다. 35-2, 40-2, 50-2, 60-2, 80-2 및 100-2 ANSI 등급 체인 크기로 제공되는 다양한 연결/오프셋 링크 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 젖은 걸레
- 형광등 액세서리
- 물 게이지
- 온도 조절기 케이블
- 조정 가능한 파이프 지지대
- 펌프 컨트롤 부품들
- 유압시스템 구성품
- 드릴 액세서리
- 구조 프레임 시스템
- 기어링
- EDWARDS SIGNALING 화재 경보 풀 스테이션
- BRADY 안전 경고 테이프, 정사각형
- DAYTON 셀프 센터링 바이스
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 화재 경보 휴식 유리 커버
- MSA 가스 감지기 그레이
- VULCAN HART 롤러
- HOFFMAN 유형 12 프리 스탠드 범용 분리 개스킷 키트
- EATON E34 시리즈 렌즈
- GASTON MILLE 최고 중독자 안전화
- NIBCO 크로스, PVC