그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | 40-2 |
파단 강도 | 7900 파운드 |
부싱 직경 (에.) | 0.220 |
끝을 중심선에 연결 | 0.645 " |
홀 직경 | 0.155 " |
내부 핀 직경. | 0.156 " |
자재 | 미드 카본 |
맥스. 허용 하중 | 1360 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.156 " |
전체 폭 | 1.247 " |
핀 길이 | 1.247 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.06 " |
피치 | 0.5 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.602 " |
롤러 직경 | 0.313 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.463 " |
온도. 범위 | 10 ~ 150F |
인장 강도 | 7900 파운드 |
타입 | 이중 가닥 오프셋 |
UPC | 190735238226 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.313 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 7315900000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YEE8 | 0.898 " | 35-2 | 4850 파운드 | 0.898 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.429 " | 0.2 " | 5 | ₩ 17,150 | ||
2YEE9 | 1.247 " | 40-2 | 7900 파운드 | 1.247 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.602 " | 0.313 " | 5 | ₩ 15,295 | ||
2YEF1 | 1.571 " | 50-2 | 13,200 파운드 | 1.571 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.756 " | 0.4 " | 5 | ₩ 25,357 | ||
2YEF2 | 1.961 " | 60-2 | 18,500 파운드 | 1.961 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.945 " | 0.469 " | 5 | ₩ 31,990 | ||
2YEF3 | 2.543 " | 80-2 | 32,600 파운드 | 2.543 " | 0.125 " | 1" | 1.217 " | 0.625 " | 1 | ₩ 9,730 | ||
2YEF4 | 3.075 " | 100-2 | 50,690 파운드 | 3.075 " | 0.156 " | 1.25 " | 1.485 " | 0.75 " | 1 | ₩ 16,380 | ||
2YEF5 | 0.898 " | 35-2 | 4850 파운드 | 0.898 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.429 " | 0.2 " | 5 | ₩ 27,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.