항목 | 파이프 |
연결 | 스레드 된 |
내부 Dia. | 2.067 " |
길이 | 10ft. |
자재 | 아연 도금 강판 |
최대. 압력 | 300psi @ 350도 F |
금속 탐지 가능 | 가능 |
외부 Dia. | 2.375 " |
파이프 크기 | 2" |
스케쥴 | 40 |
벽 두께 | 0.154 " |
선박 중량 (kg) | 16.45 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7306305032 |
원산지 | GT |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GRN9 | 양쪽 끝에 스레드 | 36 " | 레드 브래스 | 1" | 3 / 4 " | 80 | ₩ 233,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.