MITUTOYO 500 시리즈, 앱솔루트 디지 매틱 캘리퍼
Mitutoyo 500 시리즈 앱솔루트 디지매틱 캘리퍼는 항공우주, 자동차, 기계 가공 및 전자 산업에서 사용되는 정밀 측정 장비로 구성 요소, 부품 및 제품의 정확한 치수를 보장합니다.
스타일 | 모델 | 정확성 | 교정 인증서 | 케이스 | 턱 깊이 | 범위 | SPC 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-172-30서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 성형 플라스틱 | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 가능 | ₩ 631,715 | |
B | 500-170-30 | +/- 0.001 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | 가능 | ₩ 360,815 | |
C | 500-171-30서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 성형 플라스틱 | 1.57 " | 0~6"/0~150mm | 가능 | ₩ 462,192 | |
D | 500-197-30서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 성형 플라스틱 | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 아니 | ₩ 511,472 | |
D | 500-197-30 | +/- 0.001 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 아니 | ₩ 479,692 | |
B | 500-195-30 | +/- 0.001 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | 아니 | ₩ 286,212 | |
E | 500-196-30 | +/- 0.001 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 1.57 " | 0~6"/0~150mm | 아니 | ₩ 290,955 | |
C | 500-172-30 | +/- 0.001 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 가능 | ₩ 517,475 | |
B | 500-195-30서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 성형 플라스틱 | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | 아니 | ₩ 388,412 | |
C | 500-171-30 | +/- 0.001 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 1.57 " | 0~6"/0~150mm | 가능 | ₩ 421,995 | |
F | 500-160-30 | +/- 0.001 " | - | 성형 플라스틱 | 1.57 " | 0~6"/0~150mm | 아니 | ₩ 603,190 | |
B | 500-170-30서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | 가능 | ₩ 442,400 | |
G | 500-175-30 | +/- 0.001 " | - | 성형 플라스틱 | 1.57 " | 0~6"/0~150mm | 가능 | ₩ 791,612 | |
H | 500-196-30서트 | +/-0.001"/0.02mm | 가능 | 성형 플라스틱 | 1.57 " | 0~6"/0~150mm | 아니 | ₩ 413,665 | |
E | 500-193 | +/- 0.0015 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 2.52 " | 0~12"/0~300mm | 아니 | ₩ 905,047 | |
I | 500-166 (인증서 포함) | +/- 0.0015 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 64mm | 0~12"/0~300mm | 아니 | ₩ 1,615,495 | |
I | 500-166 | +/- 0.0015 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 64mm | 0~12"/0~300mm | 아니 | ₩ 1,719,689 | |
C | 500-173 | +/- 0.0015 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 2.52 " | 0~12"/0~300mm | 가능 | ₩ 1,308,212 | |
E | 500-173서트 | +/-0.0015"/0.03mm | 가능 | 성형 플라스틱 | 2.52 " | 0~12"/0~300mm | 가능 | ₩ 1,281,192 | |
J | 500-505-10 | +/- 0.002 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 90mm | 0~18"/0~450mm | 가능 | ₩ 1,735,212 | |
K | 500-506-10서트 | +/- 0.002 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 3.54 " | 0~24"/0~600mm | 가능 | ₩ 2,105,040 | |
J | 500-505-10서트 | +/- 0.002 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 90mm | 0~18"/0~450mm | 가능 | ₩ 1,998,867 | |
K | 500-506-10 | +/- 0.002 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 3.54 " | 0~24"/0~600mm | 가능 | ₩ 1,840,317 | |
K | 500-507-10 (인증서 포함) | +/- 0.003 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 3.54 " | 0~40"/0~1000mm | 가능 | ₩ 4,089,837 | |
L | 500-507-10 | +/- 0.003 " | 아니 | 장착 플라스틱 | 5.51 " | 0~40"/0~1000mm | 가능 | ₩ 3,671,079 |
작동 메커니즘
- 이 제품에는 공작물과 관련된 직경이나 거리를 측정하는 두 세트의 조가 있습니다.
- 스위치를 켜면 이 조는 측정할 캐비티에 배치되고 측정 어셈블리를 밀어서 열립니다.
- 디지털 디스플레이는 물체의 측정 지점 사이의 거리를 읽습니다.
- 이 캘리퍼스의 턱은 값을 측정하기 위해 슬라이드 잠금 장치로 제 위치에 고정됩니다.
특징
- Mitutoyo 500 시리즈 앱솔루트 디지매틱 캘리퍼스에는 AOS(Advanced Onsite Sensor)가 탑재되어 사용 중 스케일 표면의 오염을 방지하여 안정적인 측정을 보장합니다.
- ABS(ABSOLUTE) 스케일이 함께 제공되므로 원점 설정이 필요 없고 신속한 응답이 보장됩니다.
- 이 절대적인 Digimatic Calipers는 정확한 판독을 위해 크고 읽기 쉬운 디지털 디스플레이를 제공합니다.
- 내장된 데이터 출력 기능을 갖추고 있어 분석을 위한 원활한 데이터 전송이 가능합니다.
- 이 Mitutoyo 9mm 디지털 캘리퍼스는 스케일 표면의 먼지(물과 기름)에 영향을 받지 않는 감지 신호를 제공합니다.
호환 액세서리
- Mitutoyo 959143 데이터홀드 컴퓨터 케이블: 이 컴퓨터 케이블은 조를 연 후 측정 판독값을 유지하는 데 사용되는 데이터 유지 장치의 일부입니다.
자주 묻는 질문
이 디지털 캘리퍼스에는 어떤 유형의 리니어 엔코더가 사용됩니까?
정전 용량.
이 디지털 캘리퍼스에는 어떤 배터리가 사용됩니까?
SR44 배터리.
이 Mitutoyo 디지털 캘리퍼스는 얼마나 정확합니까?
디지털 캘리퍼스는 물체의 외경, 내경 및 깊이를 매우 정확하게 측정합니다(최대 0.0005인치). 이러한 디지털 캘리퍼스는 표준 측정 시스템과 미터법 측정 시스템 사이를 자동으로 변환하고 읽기 쉬운 디지털 디스플레이를 갖추고 있으며 아날로그 세트에 탁월한 수준의 정확도를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가솔린 엔진
- 디지털 압력 및 진공 게이지
- 비틀림 스프링
- 벽 및 핸드 레일 액세서리
- 플라이휠
- 호스 릴
- 사포
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 외부 페인트 및 얼룩
- RONSTAN 로프 커넥터
- PROTO 공구 벨트
- OSG 16250 시리즈, 나사 성형 탭
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/8-32 Un
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 게이지, 1-14 Uns
- START INTERNATIONAL TBC50 시리즈, 강력 전기 절단기
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, Grip And Go 퀵 릴리스 클램핑 핸들
- DAYTON 지원
- SUMNER 파이프 스탠드
- BOSTON GEAR 2 SSC 시리즈 XNUMX피스 스테인레스 스틸 클램핑 칼라