MITUTOYO 500-507-10 w/cert 앱솔루트 디지털 캘리퍼스 0 ~ 40인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절대 전자 디지털 캘리퍼 |
정확성 | +/- 0.003 " |
교정 인증서 | 가능 |
케이스 | 장착 플라스틱 |
인증 | 검사 증명서 |
턱 깊이 | 3.54 " |
자재 | 스테인리스 강 |
범위 | 0~40"/0~1000mm |
분해능 | 0.0005 인치 /0.01mm |
SPC 출력 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 6.68 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 교정 인증서 | 케이스 | 턱 깊이 | 범위 | SPC 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-172-30서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 성형 플라스틱 | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 가능 | ₩ 592,707 | ||
500-195-30 | +/- 0.001 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | 아니 | ₩ 280,437 | ||
500-195-30서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 성형 플라스틱 | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | 아니 | ₩ 371,087 | ||
500-197-30 | +/- 0.001 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 아니 | ₩ 454,650 | ||
500-197-30서트 | +/- 0.001 " | 가능 | 성형 플라스틱 | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 아니 | ₩ 511,472 | ||
500-506-10 | +/- 0.002 " | 아니 | 성형 플라스틱 | 3.54 " | 0~24"/0~600mm | 가능 | ₩ 1,782,882 | ||
500-506-10서트 | +/- 0.002 " | 가능 | 장착 플라스틱 | 3.54 " | 0~24"/0~600mm | 가능 | ₩ 2,051,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.