SPEEDAIRE 다이어프램 압축기 / 진공 펌프
다이어프램 압축기/진공 펌프는 의료, 식품 및 음료, 실험실 및 분석 장비에서 전기 램프, 진공관 및 프로세스 반도체를 제조하는 데 사용됩니다....자세히 보기
압축기 펌프
스타일 | 모델 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D1125-101-1052 | ₩459,742 | |||||||||
B | 22D1180-201-1088 | ₩768,250 | |||||||||
B | 22D1180-202-1005 | ₩874,405 | |||||||||
C | 15D1150-101-1014 | ₩799,435 |
압축기 펌프
다이어프램 압축기 / 진공 펌프
가스 다이어프램 압축기/진공 펌프는 의료 실험실, 병원 및 자동차와 같은 소음에 민감한 응용 분야에서 압축 공기를 전달합니다. 이 내구성이 강하고 견고한 진공 펌프는 오일이 없는 영구 윤활 기능이 있어 오염 물질이 없는 공기를 배출하고 부드럽고 조용한 작동을 제공합니다. 이 Gast 압축기에는 압축 공기 공급을 위한 1/4인치 NPT 또는 3/4인치 호스 바브 입구 및 출구가 있습니다. 회로를 차단하고 진공 펌프/공기 압축기의 연소를 방지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 선택된 모델은 진공 및 압력 게이지 및 조절기, 휴대성을 위한 운반 손잡이, 압축기를 지면보다 약간 높게 들어올리기 위한 고무 다리와 통합되어 있습니다. 1/8 및 1/3 hp 모터 변형이 있는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
가스 다이어프램 압축기/진공 펌프는 의료 실험실, 병원 및 자동차와 같은 소음에 민감한 응용 분야에서 압축 공기를 전달합니다. 이 내구성이 강하고 견고한 진공 펌프는 오일이 없는 영구 윤활 기능이 있어 오염 물질이 없는 공기를 배출하고 부드럽고 조용한 작동을 제공합니다. 이 Gast 압축기에는 압축 공기 공급을 위한 1/4인치 NPT 또는 3/4인치 호스 바브 입구 및 출구가 있습니다. 회로를 차단하고 진공 펌프/공기 압축기의 연소를 방지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 선택된 모델은 진공 및 압력 게이지 및 조절기, 휴대성을 위한 운반 손잡이, 압축기를 지면보다 약간 높게 들어올리기 위한 고무 다리와 통합되어 있습니다. 1/8 및 1/3 hp 모터 변형이 있는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DOA-P704-AA | ₩1,845,164 | ||||||||
B | DOA-P707-FB | ₩1,009,155 |
압축기/진공 펌프
Thomas 압축기 및 진공 펌프는 공기 구동 장비 및 도구를 작동하기 위해 공기압을 생성하도록 설계되었습니다. 이 장치는 뛰어난 강도를 위한 다이캐스트 알루미늄 구성 요소와 오염 물질의 유입을 방지하고 확실한 밀봉을 촉진하는 다이어프램 압축기를 특징으로 합니다. 최대 열 발산을 위한 모터 통풍구가 있는 밀폐형 하우징과 마찰 손실을 줄이기 위해 영구적으로 윤활 처리된 베어링이 있습니다. 이 펌프의 균형 잡힌 펌프 설계 및 열 보호 장치는 각각 저진동 작동과 과열을 방지하기 위한 자동 차단을 보장합니다. 1/10 및 1/20 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 압축기 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Thomas 압축기 및 진공 펌프는 공기 구동 장비 및 도구를 작동하기 위해 공기압을 생성하도록 설계되었습니다. 이 장치는 뛰어난 강도를 위한 다이캐스트 알루미늄 구성 요소와 오염 물질의 유입을 방지하고 확실한 밀봉을 촉진하는 다이어프램 압축기를 특징으로 합니다. 최대 열 발산을 위한 모터 통풍구가 있는 밀폐형 하우징과 마찰 손실을 줄이기 위해 영구적으로 윤활 처리된 베어링이 있습니다. 이 펌프의 균형 잡힌 펌프 설계 및 열 보호 장치는 각각 저진동 작동과 과열을 방지하기 위한 자동 차단을 보장합니다. 1/10 및 1/20 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 압축기 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
압축기 펌프 1/15 Hp 60 Hz 115v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
900-59 | AE2RBC | ₩ 551,267 |
진공 펌프 1/15 Hp 60 Hz 115v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
900-58 | AE2RBD | ₩ 674,135 |
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- HVAC 모터
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 알류미늄
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 루버 랙 및 패널
- 카펫 및 리놀륨 나이프
- 다운 블라스트 원심 루프 통풍기
- CB 라디오
- 유량계 액세서리
- QORPAK PETE 패커 병
- WEILER 4-1 / 2 "플랩 디스크, 유형 29, 지르코니아 알루미나
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 바닥 피팅 위
- ALTRONIX 배전 모듈
- APOLLO VALVES 레버
- BALDOR / DODGE SC, 파일럿 플랜지, 볼 베어링
- ACME ELECTRIC 드라이브
- BELL & GOSSETT 순환 펌프용 모터
- BERNZOMATIC 브레이징 합금
- SPEEDAIRE 후면 커버