항목 | 압축기 / 진공 펌프 |
압축기 유형 | 횡격막 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 1.24 |
완전 부하 암페어 | 3 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 1 / 4 "NPT |
맥스. PSI Cont./Int. | 30/40 |
맥스. 진공 | 23.8 |
출구 크기 | 1 / 4 "NPT |
전체 높이 | 6.875 " |
전체 길이 | 7.875 " |
전체 폭 | 4.75 " |
전원 코드 | 가능 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 5.15 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8414801690 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107CDC20 | 12 VDC | 9.5 | 1/10 | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 "NPT | 4.75 " | 7.375 " | 4.25 " | ₩ 531,370 | ||
907CDC18 | 12 VDC | 10.8 | 1/10 | 1 / 4 "NPT | 1 / 4 "NPT | 5 57 / 64 " | 7.875 " | 4.25 " | ₩ 624,802 | ||
150057 | 115 | 0.37 | - | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 "NPT | 3 1 / 3 " | 4.625 " | 5" | ₩ 564,515 | ||
107CAB18 | 115 | 1.7 | 1/20 | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 "NPT | 4.75 " | 7" | 4.25 " | ₩ 569,205 | ||
2107CA20 | 115 | 1.6 | 1/20 | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 " | 4.75 " | 8" | 4.25 " | ₩ 673,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.