HONEYWELL 댐퍼 및 밸브 교체 모터 댐퍼를 작동하고 공기와 연기의 흐름을 조절하는 데 사용되는 동력 장치. 장착 유연성과 더 큰 클램핑력을 위해 셀프 센터링 샤프트 어댑터로 쉽게 설치할 수 있습니다.
댐퍼를 작동하고 공기와 연기의 흐름을 조절하는 데 사용되는 동력 장치. 장착 유연성과 더 큰 클램핑력을 위해 셀프 센터링 샤프트 어댑터로 쉽게 설치할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M9174D1007 | - | RFQ | |
A | M6184D1035 | ₩2,377,427 |
Modutrol 모터
Honeywell Modutrol 모터는 공기 처리 시스템 또는 산업용 버너의 밸브 및 댐퍼를 제어하는 데 사용됩니다. 최대 작동 전압이 120VAC 인이 모터는 빠른 연결 / 나사 / 색상 코드 연결 기능을 통해 최대 150in-lb의 토크 정격을 제공합니다. 원격 및 직접 장착 구성을 제공하며 화씨 -40 ~ 160도 범위의 온도에서 작동 할 수 있습니다.
Honeywell Modutrol 모터는 공기 처리 시스템 또는 산업용 버너의 밸브 및 댐퍼를 제어하는 데 사용됩니다. 최대 작동 전압이 120VAC 인이 모터는 빠른 연결 / 나사 / 색상 코드 연결 기능을 통해 최대 150in-lb의 토크 정격을 제공합니다. 원격 및 직접 장착 구성을 제공하며 화씨 -40 ~ 160도 범위의 온도에서 작동 할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 샤프트 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 봄 귀환 | 스위치 유형 | 타이밍 (초) | 토크 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS8104F1010 | ₩486,832 | |||||||||
A | MS4104F1010 | ₩524,842 | |||||||||
A | MS4109F1010 | ₩639,590 | |||||||||
B | M9184D1021 | ₩3,014,322 | |||||||||
C | M9185D1004 | ₩2,850,890 | |||||||||
D | MP909E1059 | ₩382,182 |
2 위치 액추에이터
스타일 | 모델 | 스위치 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타이밍 (초) | 토크 | 전압 | 폭 | 전기 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS4120F1204 | ₩1,008,997 | |||||||||
B | MS7510A2008 | ₩568,680 | |||||||||
B | MS7520A2007 | ₩740,967 | |||||||||
A | MS4120F1006 | ₩876,785 | |||||||||
C | MS8103A1130 | ₩489,545 |
플로팅 액추에이터
스타일 | 모델 | 토크 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타입 | 전압 | 폭 | 전기 연결 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ML6161B2024 | ₩286,492 | |||||||||
B | MS7505A2130 | ₩708,837 |
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전력 소비 | 전력 정격 | 토크 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS7510W2206 | ₩666,312 | ||||||||
A | MS7520W2205 | - | RFQ |
더 알아보기
- 공구집 및 이동장
- 풀러 및 분리기
- 차량외장 액세서리
- 스프링
- 농업 테스트
- 흡기 보호대가있는 직접 구동 배기 팬
- 보어 폴리 셔
- 유압 체인 톱 및 정리기
- 공작 기계 펌프 장착 브래킷
- 상자 못
- ALBION 견고한 공압 캐스터
- DAYTON 체인 슬링, 80등급
- ANSELL 내화학성 슬리브
- BANJO FITTINGS 스터 비 수리 키트
- DIXON 스위블 암로드
- VULCAN HART 라이트 키트
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra SHP 엔진 오일
- APPLETON ELECTRIC 방폭 계기 인클로저
- NORDFAB 와이 지점
- VALLEY CRAFT 레벨