HONEYWELL Modutrol 모터
스타일 | 모델 | 샤프트 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 봄 귀환 | 스위치 유형 | 타이밍 (초) | 토크 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS8104F1010 | 1/2 "원형 | 화씨 0도 ~ 130도 | 3.25 " | 가능 | SPDT 3 개 | 15 초 공칭 @ 60Hz, 15 초 봄 귀환 | 30 인치-파운드 | - | ₩ 486,832 | |
A | MS4104F1010 | 1/2 "원형 | 화씨 0도 ~ 130도 | 3.25 " | 가능 | SPDT 2 개 | 15 초 공칭 @ 60Hz, 15 초 봄 귀환 | 30 인치-파운드 | - | ₩ 524,842 | |
A | MS4109F1010 | 1/2 "원형 | 화씨 0도 ~ 130도 | 3.25 " | 가능 | SPDT 4 개 | 15 초 공칭 @ 60Hz, 15 초 봄 귀환 | 80 인치-파운드 | - | ₩ 639,590 | |
B | M9184D1021 | 양단, 3 / 8- 스퀘어 | -40 ~ 150 F | 7-5 / 16 " | 아니 | - | 30 ~ 60 | 150파운드 | 비 봄 반환 | ₩ 3,014,322 | |
C | M9185D1004 | 양단, 3 / 8- 스퀘어 | -40 ~ 140 F | 8-3 / 4 " | 가능 | - | 30 ~ 60 | 60파운드 | 봄 귀국 | ₩ 2,850,890 | |
D | MP909E1059 | 셀프 센터링 | -28도 ~ +160도 F | 40.12 " | 가능 | - | - | - | - | ₩ 382,182 |
Modutrol 모터
Honeywell Modutrol 모터는 공기 처리 시스템 또는 산업용 버너의 밸브 및 댐퍼를 제어하는 데 사용됩니다. 최대 작동 전압이 120VAC 인이 모터는 빠른 연결 / 나사 / 색상 코드 연결 기능을 통해 최대 150in-lb의 토크 정격을 제공합니다. 원격 및 직접 장착 구성을 제공하며 화씨 -40 ~ 160도 범위의 온도에서 작동 할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카트 커버
- 로프 배리어 액세서리
- 리드선 테스트
- 컨베이어 리프트 테이블
- 절연 라인 호스
- 배관용품
- 변압기
- 접지 오류 보호
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- WESTWARD 오프셋 항공 스닙
- RAIN BIRD 스프링클러 액세서리
- BRADY 푸시 버튼 잠금
- DAYMARK 분해 가능한 날 레이블, 정사각형
- WESCO 드럼 핸드 트럭
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 7-1/2인치
- THOMAS & BETTS LTZUS05B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 45 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- MERIT 연마 롤
- SMC VALVES Akm 시리즈 체크 밸브