그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | -40 ~ 130 F |
깊이 | 3-15 / 16 " |
전기 연결 | (2) 일체형 3/8 "플렉시블 도관 연결 |
높이 | 10 11 / 16 " |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 0.35A, 35W 구동, 0.15A, 10W 유지 |
샤프트 유형 | 3/8 ~ 1-3 / 8 "원형 또는 3/8 ~ 11/16"정사각형 |
신호 유형 | 온 / 오프 |
봄 귀환 | 가능 |
스트로크 Deg. | 95 +/- 3 |
스위치 유형 | SPST |
타이밍 (초) | 15 |
토크 | 175파운드 |
타입 | 봄 귀국 |
UPC | 085267224178 |
전압 | 120 AC |
폭 | 2 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 3.67 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8501106060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 스위치 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 타이밍 (초) | 토크 | 전압 | 폭 | 전기 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS4120F1204 | SPDT 2 개 | -40 ~ 130 F | 3-15 / 16 " | 15 | 175파운드 | 120 AC | 2 15 / 16 " | (2) 일체형 3/8 "플렉시블 도관 연결 | ₩ 1,008,997 | ||
MS7510A2008 | SPDT | -40 ~ 140 F | 2-15 / 16 " | 90 | 88파운드 | 24 AC | 3 15 / 16 " | 동봉 된 스크류 터미널 스트립 | ₩ 568,680 | ||
MS7520A2007 | SPDT | -40 ~ 140 F | 2-15 / 16 " | 90 | 175파운드 | 24 AC | 3 15 / 16 " | 동봉 된 스크류 터미널 스트립 | ₩ 740,967 | ||
MS8103A1130 | SPST | -22 ~ 149F | 3-5 / 32 " | 45 | 27파운드 | 24 AC / DC | 3.62 " | 동봉 된 스크류 터미널 스트립 | ₩ 489,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.