항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | -40 ~ 140 F |
깊이 | 7-5 / 16 " |
전기 연결 | 빠른 연결 터미널 |
높이 | 6.437 " |
실장 형 | 원격 마운트 |
전력 소비 | 17 VA |
Honeywell Motors 대체 | M934 |
샤프트 유형 | 양단, 3 / 8- 스퀘어 |
신호 유형 | 비례, 135 Ohms |
봄 귀환 | 아니 |
스트로크 Deg. | 90 ~ 160 |
스위치 유형 | SPDT |
타이밍 (초) | 30 ~ 60 |
토크 | 75파운드 |
타입 | 비 봄 반환 |
UPC | 013263812266 |
전압 | 24 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.81 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8501104040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
M6184D1035 | 150파운드 | ₩ 2,377,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.