그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | -40 ~ 150 F |
깊이 | 7-5 / 16 " |
전기 연결 | 빠른 연결 터미널 |
높이 | 6.437 " |
실장 형 | 원격 마운트 |
전력 소비 | 20 VA |
전력 정격 | 17 / 15VA |
Honeywell Motors 대체 | M944A, C, D 및 M954 |
샤프트 유형 | 양단, 3 / 8- 스퀘어 |
신호 유형 | 비례, 135 Ohms |
봄 귀환 | 아니 |
스트로크 Deg. | 90 ~ 160 |
타이밍 (초) | 30 ~ 60 |
토크 | 150파운드 |
타입 | 비 봄 반환 |
전압 | 24 |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8501104080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 샤프트 유형 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 봄 귀환 | 스위치 유형 | 타이밍 (초) | 토크 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9185D1004 | 양단, 3 / 8- 스퀘어 | -40 ~ 140 F | 8-3 / 4 " | 가능 | - | 30 ~ 60 | 60파운드 | 봄 귀국 | ₩ 2,850,890 | ||
MS4104F1010 | 1/2 "원형 | 화씨 0도 ~ 130도 | 3.25 " | 가능 | SPDT 2 개 | 15 초 공칭 @ 60Hz, 15 초 봄 귀환 | 30 인치-파운드 | - | ₩ 524,842 | ||
MS8104F1010 | 1/2 "원형 | 화씨 0도 ~ 130도 | 3.25 " | 가능 | SPDT 3 개 | 15 초 공칭 @ 60Hz, 15 초 봄 귀환 | 30 인치-파운드 | - | ₩ 486,832 | ||
MS4109F1010 | 1/2 "원형 | 화씨 0도 ~ 130도 | 3.25 " | 가능 | SPDT 4 개 | 15 초 공칭 @ 60Hz, 15 초 봄 귀환 | 80 인치-파운드 | - | ₩ 639,590 | ||
MP909E1059 | 셀프 센터링 | -28도 ~ +160도 F | 40.12 " | 가능 | - | - | - | - | ₩ 382,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.