MUELLER INDUSTRIES 구리 파이프 및 튜브
구리 배관 및 튜브는 배관, 냉동, HVAC 및 압축 공기 시스템에 사용됩니다. 박테리아 및 기타 오염물질에 대한 저항성을 제공하여 위생을 강화합니다. 랩터...자세히 보기
스트레이트 구리 튜브 : 유형 DWV
Mueller Industries 구리 튜빙은 ACR(에어컨/냉동) 시스템, 배관 시스템 및 DWV(배수-폐기물-환기) 응용 분야에 설치하도록 설계되었습니다. 브랜드의 Streamline 시리즈 구리 튜브는 강도, 정밀도, 청결성, 우수한 내식성 및 열 전도성을 제공합니다. 이 장치는 ASTM B88 및 B306 표준에 따라 설계되었으며 화씨 400도까지 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies, Mueller Industries 배급사.
Mueller Industries 구리 튜빙은 ACR(에어컨/냉동) 시스템, 배관 시스템 및 DWV(배수-폐기물-환기) 응용 분야에 설치하도록 설계되었습니다. 브랜드의 Streamline 시리즈 구리 튜브는 강도, 정밀도, 청결성, 우수한 내식성 및 열 전도성을 제공합니다. 이 장치는 ASTM B88 및 B306 표준에 따라 설계되었으며 화씨 400도까지 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies, Mueller Industries 배급사.
구리 배관
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 디 14100P | ₩1,425,760 | |
B | KH02010 | ₩41,842 | |
C | LS05060 | ₩618,905 | |
D | K | ₩1,847,247 | |
E | MH12010 | ₩202,160 | |
D | K | ₩986,544 | |
D | K | ₩1,594,057 | |
B | KH03005 | ₩39,200 | |
E | MH14010 | ₩269,255 | |
F | LH04005 | ₩47,827 | |
B | KH03010 | ₩75,372 | |
D | K | ₩2,094,627 | |
G | LH30010 | ₩801,150 | |
A | 디 22050P | ₩1,427,387 | |
E | LH12010 | ₩274,295 | |
H | MH04005 | ₩30,765 | |
D | LSC2020P | ₩87,395 | |
I | D 03050 | ₩120,330 | |
J | DY10050 | ₩556,342 | |
A | 디 06100P | ₩409,867 | |
D | K | ₩2,344,247 | |
D | K | ₩1,179,237 | |
K | 657R | ₩379,312 | |
L | AC10010 | ₩219,152 | |
M | LH03002 | ₩11,987 |
튜브 직경 4인치 두께 .095인치 10피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MH40010 | AB6UUR | ₩ 1,340,955 | RFQ |
튜브 직경 2.5인치 두께 .080인치 10피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LH24010 | AB6UUU | ₩ 595,157 | RFQ |
튜브 직경 4인치 두께 .134인치 10피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KH40010 | AB6UUT | ₩ 1,854,755 | RFQ |
특징
- Mueller Streamline 구리 피팅은 내구성과 내식성을 향상시키기 위해 구리로 만들어졌습니다. 고장 없이 최대 570psi의 최대 응력을 견딜 수 있습니다.
- 이 경량 구리 튜브 코일은 벽이 두껍기 때문에 화재 살수 시스템, 극한 온도(화씨 32~400도 범위) 및 순환수 가열 응용 분야에 이상적입니다.
- 유형 K 파이프 수도 본관과 미터를 연결하고 지하 진공 펌프 라인을 형성하는 데 이상적입니다.
작동 메커니즘
- 구리 파이프가 압축되거나 강철로 납땜되면 우수한 전기 접촉을 보장합니다. 결과적으로 철은 구리보다 부식되어 희생 양극으로 작용합니다.
- 구리는 불활성 표면을 제공하고 음극 산소 환원 반응을 가능하게 합니다.
- 이 파이프는 액체를 전달하고 고압 및 고온과 같은 극한의 응력을 견딜 수 있습니다. 최대 융점은 튜브가 화염에 노출되거나 화씨 400도까지 올라갈 때 압력을 유지하는 데 도움이 됩니다.
표준 및 승인
- ISO 9001
자주 묻는 질문
ACR 구리는 K형인가요?
냉동 라인에 사용되는 구리는 ACR(Air Conditioning & Refrigeration Field Service) 유형으로 지정됩니다. 이 구리 파이프 냉각 튜브는 주변 공기의 액체와 파이프 사이의 열 전달을 방지할 뿐만 아니라 라인의 결로를 방지합니다.
Mueller Industries는 무엇을 만듭니까?
Mueller Streamline 산업은 다양한 연결 유형에서 흐름 제어 장애를 극복하기 위해 여러 배관 솔루션을 제공합니다. Mueller Streamline 구리 피팅 카탈로그에는 밸브, 아연 도금 파이프, 블랙 파이프, 스트레이너, PVC, CPVC, 황동, 블랙 및 ABS 파이프 피팅, 튜브 피팅 및 기타 기계 또는 배관 부품이 포함됩니다. Mueller 피팅 카탈로그는 알루미늄, 강철, 플라스틱, 구리 및 구리 합금 재료로 만든 제품 제조를 전문으로 하여 제품의 수명과 고객 만족을 보장합니다.
Mueller Industries는 어디에 있습니까?
미시시피주 풀턴에 위치한 Mueller Industries는 Streamline 구리 튜브를 생산합니다.
ASTM B88이란 무엇입니까?
Mueller Streamline 구리 피팅 카탈로그는 일반 배관 응용 분야에 적합한 솔더, 플레어, 조인트, 벤트 또는 압축 유형 피팅과 함께 일반적으로 사용되는 이음매 없는 구리 워터 튜브를 포괄하는 ASTM B88 사양을 제공합니다.
누가 Mueller Industries를 설립했습니까?
Mueller Industries라는 브랜드의 역사는 Hieronymous Mueller가 미국으로 이주하여 배관, 특히 구리를 사용한 배관에 관심을 가진 발명가가 된 1852년으로 거슬러 올라갑니다.
구리 파이프와 구리 튜브의 차이점은 무엇입니까?
튜빙은 제조 공차가 엄격하기 때문에 일반적으로 파이프보다 비쌉니다. 그러나 튜브의 측정 및 명시된 외경(OD)은 대부분의 경우 거의 정확합니다. 구리 튜브는 일반적으로 측정된 외경(명시된 OD보다 1/8인치 더 큼)을 가지고 있습니다.
파이프 M 구리는 순수합니까?
ASTM 표준에 따라 공급되는 모든 Mueller 구리 파이프 튜브는 표준 크기 지정보다 실제 외경이 99.9/1인치 더 큰 8% 순수 구리입니다.
구리 파이프의 버를 제거해야 합니까?
구리 파이프의 디버링은 여러 가지 이유로 필수적입니다. 날카로운 모서리는 수도관에 난류를 일으켜 부식, 씰 손상 등을 유발할 수 있습니다.
K형 동관의 용도는 무엇입니까?
K형 뮬러 동관은 모든 일반 유형 중 가장 두꺼운 벽을 가지고 있습니다. 소방, 물 분배, HVAC, 오일 및 배관, 에어컨 또는 순환수 난방 산업의 기타 여러 응용 분야를 위해 설계되었습니다. K형 파이프는 압축 및 플레어 피팅과 함께 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 측정 및 레이아웃 도구
- 신발 및 신발 액세서리
- 수공구 키트
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 측정 장비
- 군 경찰과 전술 장갑
- 벽돌 기타 도구
- 셰이커 및 로테이터
- 트위스트 락
- 샤프트 아버
- YMW TAPS M1 공구 강관 탭, 광택 마감
- DELTA LOCK 디스크 텀블러 래칫 잠금
- VULCAN HART 인터록 스위치
- AME INTERNATIONAL 너트 친구들
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 풀 페이스 마스크
- SPEEDAIRE 에어건
- DAYTON 모터 하우징
- APPROVED VENDOR 볼루베셀, 1600mL
- ADB HOIST RINGS MFG. 장착 나사 수리 키트
- REGAL 하이 헬릭스 엔드밀, 싱글 엔드, 2 플루트, HSS, CC, 브라이트