항목 | 구리 튜브 |
동관 코팅 | 없음 |
내부 Dia. | 0.375 " |
최대. 압력 | 570의 PSI |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 100도 ~ 400도 |
튜브 길이 | 10 피트 |
튜브 재질 | 구리 |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 유형 M |
벽 두께 | 0.025 " |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 0.95 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH05010 | 0.625 " | 494의 PSI | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 0.03 " | ₩ 63,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.