SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 1-1/2인치 보어 직경
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5MMD6 | 6.5 " | 1" | ₩ 131,687 | |
A | 5MMD8 | 8.5 " | 3" | ₩ 149,852 | |
A | 5MMD9 | 9.5 " | 4" | ₩ 142,992 | |
A | 5MME0 | 10.5 " | 5" | ₩ 165,707 | |
A | 5MME1 | 11.5 " | 6" | ₩ 154,017 |
복동 원형 에어 실린더, 1-1/2인치 보어 직경
SPEEDAIRE 복동 원형 공기 실린더는 물체를 양방향으로 이동시키는 유압 기계에 사용하기에 적합합니다. 스테인리스 스틸 구조와 비자성 알루미늄 피스톤을 특징으로 하여 다양한 환경, 윤활제, 수분 및 용제를 견딜 수 있습니다. 이 실린더는 알루미늄 노즈 및 피벗 마운트 옵션을 사용하여 쉽게 설치할 수 있습니다. 1~6인치 스트로크 길이로 제공되는 다양한 복동 원형 에어 실린더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 임팩트 렌치
- 개량 키트
- 키 스위치
- 컨벌 루트 부직포 휠
- 버니어 캘리퍼스
- 풀러 및 분리기
- 엿보는 도구
- 데이터 기록계
- 페인트 부스 외
- 스트레이너
- DAYTON 코일이 없는 솔레노이드 밸브, 스테인리스 스틸, 100 PSI
- SMC VALVES 포펫 디자인 스프링 체크 밸브
- LAMP 탈착식 리프트 오프 힌지
- SUPER MET-AL 수성 이동식 페인트 마커
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH75A 계열 AC 전원 공급 장치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/16-32 Un
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- DYNABRADE 에어필터
- SANDUSKY LEE 철사 선반
- BROWNING B 벨트용 QD 시브