코일이 없는 DAYTON 솔레노이드 밸브, 스테인리스 스틸, 100 PSI
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3A431 | 최대 27.4scfm | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ₩ 122,360 | |
A | 4A690 | 최대 28scfm | 2.75 " | 1.187 " | 1 / 8 " | ₩ 239,365 |
코일이 없는 솔레노이드 밸브, 스테인리스 스틸, 100 PSI
Dayton 코일리스 솔레노이드 밸브는 수처리 시스템, 가습기, 자동 판매기, 용접 장비 및 기타 부식성 환경에서 공기, 물, 불활성 가스 및 경유의 방출을 전기적으로 제어하는 2방향 밸브입니다. 이 밸브는 오일, 휘발유 및 석유 기반 유체에 대한 내성을 위해 Buna-N 개스킷이 있는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 그들은 화씨 180도까지의 유체 온도를 견딜 수 있습니다. 이 상시 폐쇄형 밸브는 밸브를 열고 닫는 데 직동식입니다. 1/8 및 1/4인치 파이프 크기에 맞는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체인 및 케이블 후크
- 전기 벽걸이 히터
- 스크롤 톱날
- 창 단열 키트
- 레인 게이지
- 장비
- 임팩소켓 및 비트
- 펌프 액세서리
- 기계 유체
- 중앙 장비
- CARLING TECHNOLOGIES Off / Momentary On 미니어처 푸시 버튼 스위치
- DBI-SALA 포지셔닝 끈
- JAMCO UN 시리즈 작업대
- EATON SM 시리즈 확산 반사 광전 센서
- KERN AND SOHN 335 시리즈 목재 보호 케이스
- MUELLER STEAM Y 스트레이너
- ARO 솔레노이드 공기 제어 밸브
- WEG 전기 모터, 50/12.5Hp
- GROVE GEAR NH 시리즈, HM-H1 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기