MUELLER STEAM Y 스트레이너
필터
높이 11 " , 유형: 플랜지 , 너비: 8"
스타일 | 모델 | 클래스 | 연결 | 자재 | 최대. 압력 | 화면 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 SS-N 플랜지 끝 | - | FNPT | 캐스트 스테인레스 스틸 | WOG의 경우 285 @ 100도 F, 증기의 경우 150 @ 565도 F | 0.062 " | 2" | ₩ 2,618,245 | |
A | 6 782 SS -N 플랜지 끝단 | - | FNPT | 캐스트 스테인레스 스틸 | WOG의 경우 285 @ 100도 F, 증기의 경우 150 @ 565도 F | 0.125 " | 6 | ₩ 11,620,840 | |
B | 2N | 125 | 플랜지 | 주철 | WOG의 경우 200 @ 150도 F, 증기의 경우 125 @ 450도 F | 0.045 " | 2" | ₩ 573,090 | |
C | 6 752 아이언 바디 플랜지 | 250 | 클래스 250 플랜지 | 주철 | WOG의 경우 500 @ 150도 F, 증기의 경우 250 @ 450도 F | 0.062 " | 6 | ₩ 2,334,465 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소켓 비트
- 도어 홀더
- 확성기
- 온도 및 습도 변환기
- 미생물학 및 염색 용품
- 손톱 및 톱마
- 파워트랜스미션 벨트
- 실험실 기기
- 온도계/습도계
- 배관 호스
- CONGRESS DRIVES 고정 보어 다이 캐스트 Zamak 3 V- 벨트 풀리, 그루브 수 : 1
- NORDFAB 인컷
- INSTOCK 메탈 체이스 지원
- COOPER B-LINE 바닥 장착 브래킷
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 소켓 및 나사산 끝단, FKM
- K S PRECISION METALS 구리 시트
- LINN GEAR 밀 및 엔지니어링 체인 스프로킷, H124 밀 체인
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 플루트 탭 2091G 스파이럴 플루트 탭 시리즈
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-R 스타일, 826 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기