항목 | Y 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 2" |
연결 | FNPT |
자재 | 캐스트 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | WOG의 경우 285 @ 100도 F, 증기의 경우 150 @ 565도 F |
화면 | 자체 정렬 |
화면 크기 | 0.125 " |
크기 | 6 |
선박 중량 (kg) | 91.8 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 61.98 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 클래스 | 연결 | 자재 | 최대. 압력 | 화면 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SS-N 플랜지 끝 | - | FNPT | 캐스트 스테인레스 스틸 | WOG의 경우 285 @ 100도 F, 증기의 경우 150 @ 565도 F | 0.062 " | 2" | ₩ 2,901,010 | ||
6 752 아이언 바디 플랜지 | 250 | 클래스 250 플랜지 | 주철 | WOG의 경우 500 @ 150도 F, 증기의 경우 250 @ 450도 F | 0.062 " | 6 | ₩ 2,352,665 | ||
2N | 125 | 플랜지 | 주철 | WOG의 경우 200 @ 150도 F, 증기의 경우 125 @ 450도 F | 0.045 " | 2" | ₩ 634,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.