그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구리 튜브 |
동관 코팅 | 없음 |
내부 Dia. | 0.625 " |
최대. 압력 | 494의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 100도 ~ 400도 |
튜브 길이 | 10 피트 |
튜브 재질 | 구리 |
튜브 크기 | 5 / 8 " |
타입 | 유형 M |
벽 두께 | 0.03 " |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH03010 | 0.375 " | 570의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 0.025 " | ₩ 38,570 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.