MUELLER INDUSTRIES MH40010 튜브 직경 4인치 두께 .095인치 10피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | M 형 구리 튜브 |
동관 코팅 | 없음 |
내부 Dia. | 4" |
길이 | 10ft. |
자재 | 구리 |
최대. 압력 | 251의 PSI |
외부 Dia. | 4.125 " |
온도. 범위 | 화씨 100도 ~ 400도 |
튜브 크기 | 4" |
벽 두께 | 0.095 " |
선박 중량 (kg) | 20.27 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 7411101000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.