GENERAL ELECTRIC EP60 시리즈 소형 회로 차단기
스타일 | 모델 | 폭 | AC 전압 등급 | A | DC 전압 등급 | 깊이 | 항목 | 맥스. 와이어 크기 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EP61ULD20 | 18mm | 277 VAC | 20 | 50 VDC | 76mm | 보조 보호기 | 4 AWG | 1 | ₩ 30,730 | |
B | EP63ULD30 | 54mm | 277 / 480 VAC | 30 | 110 VDC | 76.0mm | IEC 보조 보호기 | 8 AWG | 3 | ₩ 271,145 |
EP60 시리즈 소형 회로 차단기
General Electric IEC 보조 보호 장치는 배전반, 패널보드, 모터 제어 센터 및 버스웨이 애플리케이션의 민감한 전기 회로에 단락 및 과부하 보호 기능을 제공합니다. 정격이 277VAC 또는 480VAC인 이 IEC 보조 보호기는 장시간 및 순간 전류 제한 보호를 보장하는 열 자기 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. DIN 레일 장착을 통해 4~8 AWG 크기의 알루미늄/구리 전선을 수용할 수 있으며 판넬과의 진동 방지 연결을 위한 나사 클램프 단자가 장착되어 있습니다. 이 CSA 인증 및 UL 인증 IEC 보조 보호기는 1극, 2극 및 3극 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유입 경로
- 안경 디스펜서
- 가스 온수기 제어
- 손상 표시기 라벨
- 핀형 관형 에어 덕트 히터
- 표면보호/먼지차단
- 드릴 액세서리
- 자동차 견인
- 건벽/석고용 장비
- 하드웨어
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 휴대용 아울렛 박스
- TENNSCO 천공 선반
- BATTALION 암 밴드 배지 홀더
- KISSLER & CO 샤워 암
- DAKE CORPORATION 복 동식, 이동식 실린더, 이동식 테이블 유압 프레스
- MILWAUKEE 디지털 멀티 미터
- TEMPCO 열전대
- PETERSEN PRODUCTS 130-4 시리즈 파이프 플러그
- BRASS KNUCKLE BKBS 시리즈, 등받이 벨트
- WESTWARD 공기 흡입구