그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | IEC 보조 보호기 |
AC 전압 등급 | 277 / 480 VAC |
A | 30 |
곡선 유형 | D |
DC 전압 등급 | 110 VDC |
깊이 | 76.0mm |
길이 | 86mm |
맥스. AIR 등급 | 6kA |
맥스. 와이어 크기 | 8 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
설치 | DIN 레일 |
극 수 | 3 |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 54mm |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 11.75 |
선박 길이 (cm) | 7.14 |
선박 폭 (cm) | 5.24 |
HS 코드 | 8536200020 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | AC 전압 등급 | A | DC 전압 등급 | 깊이 | 항목 | 맥스. 와이어 크기 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP61ULD20 | 18mm | 277 VAC | 20 | 50 VDC | 76mm | 보조 보호기 | 4 AWG | 1 | ₩ 30,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.